Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 8f 16 A Hand KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-27374
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     100600
EAN/GTIN:
     04010337042181
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Kabelverschraubung
Schaltaktor
KNX Schaltaktor 8fach 16 A mit HandbetätigungREG plusREG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.Merkmale: Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Zentrale Schaltfunktion. Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion. Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang. Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang. Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. Speicherfunktion für Lichtszenen. Betriebsstundenzähler als Vorwärts- Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar. Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung. Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar. Unabhängiges Schalten der acht Ausgänge.Hinweise : Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bussystem KNX
true
Bussystem KNX-Funk
false
Bussystem Funkbus
false
Bussystem LON
false
Bussystem Powernet
false
Andere Bussysteme
ohne
Montageart
REG
Breite in Teilungseinheiten
8
Vor Ort-/Handbedienung
true
Mit LED-Anzeige
false
Anzahl der digitalen Eingänge
8
Geeignet für C-Last
false
Max. Anzahl der Schaltausgänge
4
Mit Busankopplung
false
Schutzart (IP)
IP20
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 210,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
100400
€ 151,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.