Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CFYXG-27010
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     V516-004R
EAN/GTIN:
     04711377115421
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 - HDMI, 3 x DisplayPort - Box
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
199 g
Länge (mm)
546 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
120 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
783 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2490 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX FAN 5.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 289,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.