|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CFYXG-26814 Herst.-Nr.: BR-2/3AGCT4A EAN/GTIN: 04020634891290 |
| |
|
|  |  |
 | - Auch passend für Allen Bradley 1747-L511 SLC 5/01 Controller 1Kb Memory, 1747-L514 SLC 5/01 Controller 4Kb Memory, 1747-L524 SLC 5/02 Controller 4Kb Memory, 1747-L531 SLC 5/03 (with 8Kb user instruction capacity)
- 1747-L532 SLC 5/03 Controller 16Kb Memory, 1747-L541 SLC 5/04 Controller 16Kb Memory, 1747-L542 SLC 5/04 Controller 32Kb Memory, 1747-L542P SLC 5/04 Controller 32Kb Memory, 1747-L543 SLC 5/04 Controller 64Kb Memory
- 1747-L551 SLC 5/05 Central Processor Unit 16Kb Memory E-Net Processor, 1747-L552 SLC 5/05 Central Processor Unit 32Kb Memory E-Net Processor, 1747-L553 SLC 5/05 Central Processor Unit 64Kb Memory E-Net Processor
- 1766-L32xxx, BA 1764-LxP, MicroLogix 1400, MicroLogix 1500, SLC-500; GE FANUC Amplifier ALPHA iSV, FANUC Amplifier BETA iSV, FANUC Amplifier BETA iSVSP, FANUC Amplifier BETA iSVSPc ersetzt folgenden Original Akku: BR-2/3AGCT4A
- System: Lithium BR-2/3A series (Nicht wiederaufladbar) mit Kabel und JAE-Stecker Systembezeichnung: Lithium-Mangandioxid (LiMnO2) bzw. Poly-Carbonmonofluride, Spannung: 6,0 Volt Kapazität: 2400mAh, Maße: 46x33,3x35mm, Gewicht: 55gramm
Panasonic 4x BR-2/3 A Lithium-Batterie mit Kabel und Stecker 6,0 Volt 2900mAh - PLC BATTERIE mit Kabel und JAE-Stecker Li-Ion Batterie-Pack
- mit Panasonic BR-2 / 3AGCT4A CNC Speicherbatterie, CNC Pufferbatterie
- BatteriePack passend z.B. für Fanuc A98L-0031-0025 A98L-0031-0025
- A98L00310025, BR-2 / 3AGCT 4A, BR2/3AGCT4A, BR-2/3AG
- BatteriePack passend für Fanuc Robot, passend für Panasonic BR-2/3AGCT4A
- Fanuc A98L-0031-0025, A98L-0031-0025 A98L00310025
- BR-2/3AGCT4A, BR2/3AGCT4A, Fanuc CL 25A und baugleiche
Die Ersatzbatterie mit max. 2400mAh Kapazität aus stets frischer Fertigung! Die Lieferung erfolgt als AkkuPack mit 4 Zellen im Innenleben mit Kabel und Stecker. Der Batteriepack besteht aus 4 Einzelzellen mit Kabel und Stecker. Einsatzbereich als Pufferbatterie für CNC Maschinen, Roboter-Arm Fanuc, baugleiche und ähnliche Anwendungsgebiete. Technische Daten BR-2/3AGCT4A battery : System: Lithium BR-2/3A series (Nicht wiederaufladbar) mit Kabel und JAE-Stecker Systembezeichnung: Lithium-Mangandioxid (LiMnO2) bzw. Poly-Carbonmonofluride, Spannung: 6,0 Volt Kapazität: min. 2400mAh, Maße: 46x33,3x35mm, Gewicht: 55Gramm, die Abbildung kann je nach Fertigungscharge abweichen. Auch passend als Ersatzbatterie für die Panasonic BR-2/3AGCT4A, GE Fanuc A98L-0031-0025 PLC Battery: A98L-0031-0025 / A06B-6114-K504, GE Fanuc, 6 Volt, 2900 mAh Battery Weitere Informationen: Die Pansonic Lithium Batterie CNC BR-2/3AGCT4A, Fanuc A98L-0031-0025 wird überwiegend bei CNC Maschinenteilen eingesetzt, kann aber auch bei ähnlichen Geräten benutzt werden. Sie ist als Ersatzbatterie passend für GE Fanuc A98L-0031-0025 und A98L00310025. Außerdem kann sie für die Bereiche 18-T Controler, alpha I Servo Drive, A06B-6114 und BR-2/3AGCT4A benutzt werden. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten erlauben weitere Einsatzgebiete der Batterie. Diese können im industriellen Bereich aber auch in der Mechanik oder Elektronik liegen. Vor allem als Ersatzbatterie ist dieser Typ ideal geeignet, da eine gleichmäßige Energieströmung vorherrscht und dementsprechend und auf jeden Fall Energiereserven gewährleistet sind. Die Pansonic Lithium Batterie CNC BR-2/3AGCT4A, Fanuc A98L-0031-0025 besitzt ein eigenes Kabel und einen Stecker, die auch in der Lieferung enthalten sind. Die Spannung beträgt 6,0 Volt, während die Kapazität max. 2900mAh bzw. min 2400mAh beträgt. Die Batterie wiegt 55 Gramm und die Maße ist 46x33, 3x35mm. Da die Batterie eher als Ersatzbatterie angesehen wird, ist sie nicht wiederaufladbar und kann dementsprechend nur einmal verwendet werden. Das verwendete System ist Lithium BR-2/3A series, die Systembezeichnung lautet Lithium-Mangandioxid (LiMnO2) bzw. Poly-Carbonmonofluride. Die Pansonic Lithium Batterie CNC BR-2/3AGCT4A, Fan besitzt zudem eine CNC Speicherbatterie und eine CNC Pufferbatterie, die für eine gleichmäßige Verteilung der Energiereserven sorgt. Auch passend für Allen Bradley 1747-L511 SLC 5/01 Controller 1Kb Memory, 1747-L514 SLC 5/01 Controller 4Kb Memory, 1747-L524 SLC 5/02 Controller 4Kb Memory, 1747-L531 SLC 5/03 (with 8Kb user instruction capacity), 1747-L532 SLC 5/03 Controller 16Kb Memory, 1747-L541 SLC 5/04 Controller 16Kb Memory, 1747-L542 SLC 5/04 Controller 32Kb Memory, 1747-L542P SLC 5/04 Controller 32Kb Memory, 1747-L543 SLC 5/04 Controller 64Kb Memory, 1747-L551 SLC 5/05 Central Processor Unit 16Kb Memory E-Net Processor, 1747-L552 SLC 5/05 Central Processor Unit 32Kb Memory E-Net Processor, 1747-L553 SLC 5/05 Central Processor Unit 64Kb Memory E-Net Processor, 1766-L32xxx, BA 1764-LxP, MicroLogix 1400, MicroLogix 1500, SLC-500; GE FANUC Amplifier ALPHA iSV, FANUC Amplifier BETA iSV, FANUC Amplifier BETA iSVSP, FANUC Amplifier BETA iSVSPc ersetzt folgenden Original Akku: BR-2/3AGCT4A Weitere Informationen: Sonstiges | Kapazität | 2.4 Ah |  | Spannung | 6 V |  | Tiefe | 33 mm |  | Höhe | 46 mm |  | Breite | 35 mm |  | Spezialakku-Besonderheiten | Stecker |  | Typ | BR2/3AGCT4A |  | Batterie-, Akku- Gruppe | Spezialgröße Batterien |  | Technologie | Lithium |  | Produkt-Art | Spezial-Batterie |  | Wiederaufladbar | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |