|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-25738 Herst.-Nr.: 1308451088-E EAN/GTIN: 04250184133629 |
| |
|
|  |  |
 | Metz Connect Patchkabel S/FTP ws 1,0m Cat.6A 1308451088-E Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6A (IEC), Länge 1m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe weiß, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle weiß, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 26, Pinbelegung 1:1, Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Weiß |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Kabel-Klasse | Ea |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | Netzstandard | IEEE 802.3an |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Frequenz | 500 MHz |  | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |