Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERIBOR BO 603.021 Saugheber Tragfähigkeit 100 kg Kopf-D. 120 mm 3 Köpfe Alumin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-25491
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 603.021
EAN/GTIN:
     04010122108993
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
VERIBOR BO 603.021 Saugheber Tragfähigkeit 100 kg Kopf-D. 120 mm 3 Köpfe Alumin mit 3 Saugköpfen für 3-fachen Sicherheitsfaktor · für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe
Weitere Informationen:
Sonstiges
Traglast
100 kg
eClassID
36129201
HerstellerNr
BO 603.021
Werksnummer
4000817357
Länge netto mm
350,00
Breite netto mm
240,00
Höhe netto mm
120,00
Gewicht netto Kg
1,515000
Gewicht brutto Kg
1,515000
Ursprungsland
DE
BildInfo
Abbildung ähnlich
Groesse
Tragfähigkeit 100 kg Kopf-Ø 120 mm
Produktart
Saugheber
Ausfuehrung
3 Köpfe Aluminium
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohle
BO 614.021
€ 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.