Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2 Photo-Lithium Batterie 6206, 5046LC, CR-2, CR2EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-25237
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206 301 401
EAN/GTIN:
     04008496537365
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
AAA Akku
  • Varta Photo Lithium-Batterie CR2, CR-2, CR2EP, 3Volt, bis zu 850mAh
  • Neu, jetzt bis zu 10 Jahre Lagerfähig
Varta Photo Lithium-Batterie CR2, CR-2, CR2EP, 3Volt, 850 bis zu 930mAh
  • ideal für Digital-Kamera, Spiegelreflex- und Kompaktkamera
  • für LED- und Xenon Taschenlampen, Top Qualität Made by Varta

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:

  • Panasonic CR2, Duracell DLCR2, Energizer CR2, IEC CR17355
  • Kodak KCR2, Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2, Varta CR2
Varta Fotobatterie Photo Lithium CR2, 3 V, 06206, 930 mAh

Die Energiequelle für Ihre Kamera. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (nicht wiederaufladbar) aus.

Varta CR2 3V Lithium Batterie

Technische Daten:
System: Lithium Batterie
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: bis zu 930mAh
Höhe, Durchmesser: 27x15,6mm, Gewicht: 11 Gramm
LITHIUM Cylindrical CR2, Typ Nr. 06206
Chemisches System Primär Lithium Mangan
IEC Bezeichnung CR15H270
Spannung 3 V 
Höhe 27 mm, Durchmesser 15,6 mm

Weitere Informationen:
GHS Kennzeichnung
GHSSIGNAL
G
GHS
GHS02
Gefahrenhinweise
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
CAS No. d. Bestandteile/Inhaltstoffe
106-97-8
74-98-6
75-28-5
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
6.4 mm
Gewicht
11 g
Sonstiges
Gefahrstoff
G
GHS02
H222
H229

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 63 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5020022
€ 2,70*
Ähnlich
Duracell
020306
€ 3,37*
Ähnlich
Energizer
E300783802
€ 4,46*
Ähnlich
Varta
06450 101 401
€ 1,46*
Ähnlich
Varta
06206 301 461
€ 3,8755*
Ähnlich
Varta
06320 101 401
€ 1,22*
Ähnlich
Varta
06205301401
€ 2,15*
Ähnlich
Varta
06620101401
€ 1,02*
Ähnlich
Varta
6220101401
€ 0,80*
Ähnlich
Varta
06616101401
€ 0,87*
Ähnlich
Varta
06632101401
€ 1,42*
Ähnlich
Varta
06032 101 401
€ 0,56*
Ähnlich
Varta
06430101401
€ 0,83*
Ähnlich
Varta
06206301402
€ 4,28*
Ähnlich
Ultralife
€ 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.