Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone Netzteil
>
Artikel
Apple 12W USB Power Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-25161
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MGN03ZM/A
EAN/GTIN:
00194252025109
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Apple 12W USB Power Adapter - Netzteil - 12 Watt (USB)
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
12 W
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
MP4, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatibilität
iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2. generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone SE (1. generation) iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPad Air (3. generation) iPad (7. generation) iPad mini (5. generation) 10,5" iPad Pro 12,9" iPad Pro (2. generation) 12,9" iPad Pro (1. generation) 9,7" iPad Pro iPad Air 2 iPad Air (1. generation) iPad (6. generation) iPad (5. generation) iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 iPad mini (1. generation) Apple Watch Series 5 Series 4 Series 3 Series 2 Series 1 1. generation iPod touch (7. generation) iPod touch (6. generation) iPod touch 5. generation iPod nano 7. generation iPod shuffle 4. generation
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
iPad Netzteil
,
iPad Zubehör
,
iPhone Netzteil
,
iPod Zubehör
,
apple ipod zubehör
,
ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular
Apple
MK4E3FD/A
€ 641,49*
Sonstiges
Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular
Apple
MK4H3FD/A
€ 636,81*
Sonstiges
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Grau
Apple
MK2N3FD/A
€ 307,58*
Sonstiges
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple
MK2P3FD/A
€ 328,01*
Sonstiges
Apple iPad 4G LTE 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple
MK493FD/A
€ 486,15*
Sonstiges
Apple iPad 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple
MK2L3FD/A
€ 349,09*
Sonstiges
Apple iPad Air 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Blau
Apple
MYFY2FD/A
€ 756,52*
Sonstiges
Apple iPad mini 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MK7V3FD/A
€ 611,94*
Sonstiges
Apple iPad mini 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Violett
Apple
MK7X3FD/A
€ 615,57*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Roségold
Apple
MLX93FD/A
€ 705,92*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Violett
Apple
MK8K3FD/A
€ 760,26*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MK8C3FD/A
€ 645,01*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Roségold
Apple
MLX43FD/A
€ 537,96*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Violett
Apple
MK8E3FD/A
€ 538,18*
Sonstiges
Apple iPad mini 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MK7P3FD/A
€ 495,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.