|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-24992 Herst.-Nr.: 56-380 EAN/GTIN: 07350009563802 |
| |
|
|  |  |
 | Dies ist ein Schnellverbinder mit Anzeigeinstrument zur Montage auf dem Armaturenbrett. Das Anzeigeinstrument zeigt den Ladezustand der Batterie einfach und deutlich an.
Das Ladegerät wird an die Steckverbindung auf dem Armaturenbrett angeschlossen, was den Ladevorgang bequem, praktisch und einfach macht. Montieren Sie die Steckverbindung an das Armaturenbrett und verlegen Sie das Kabel zur Batterie.
Comfort Indicator – Panel ist in zwei verschiedenen Kabellängen erhältlich. Viele Fahrzeuge haben genug Platz auf dem Armaturenbrett, der für dieses Modell verwendet werden kann.
Kabellänge: 150 cm Ringösenklemme: M8 (8,4 mm) bei beiden Modellen Größe des Verbinders/Anzeigeinstruments: 35 mm x 21 mm x 50 mm Sicherung: 15 A Weitere Informationen: Sonstiges | Kabellänge | 1.50 m |  | Inhalt | 1 St. |  | Anschluss (Auto) | Ringkabelschuh M8 |  | Passend für (Ladegeräte) | CTEK Protect Bumper 60 |  |  | CTEK XC 0|ツ|8 |  |  | CTEK XC800 |  |  | CTEK XS 0.8 |  |  | CTEK XS 3600 |  |  | CTEK XS 7000 |  |  | CTEK XS800 |  |  | CTEK Zafir 90 |  | Betriebsspannung (LOV) | 12 V |  | Produkt-Art | Ladebuchse und Ladezustandsanzeige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |