Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1397A Plotterpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     832-76001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1397A
EAN/GTIN:
     00725184660177
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC®-zertifizierte[1] Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.

Profitieren Sie vom entscheidenden Unterschied. Präzise Linien und gestochen scharfe, klare Detailwiedergabe. Wirkungsvolle Bilder mit noch breiterem Farbspektrum. HP Inkjet-Papier – Universal mit ColorPRO-Technologie sorgt für professionelle Qualität und beeindruckende Ergebnisse.



Machen Sie Tempo bei der Produktion. HP Druckmedien wurden gemeinsam mit den HP Tinten und dem Drucker entwickelt. Das Ergebnis: exzellente, konsistente Leistung. Mit diesem recycelbaren FSC®-zertifizierten[1] Papier erfüllen Sie die ökologischen Ansprüche Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden.



Optimieren Sie alltägliche Druckaufgaben durch die Zuverlässigkeit und problemlose Einsetzbarkeit des kosteneffektiven HP Universal-Bond-Papiers. Da das Papier in vielen Größen (auch Übergrößen) erhältlich ist, werden die Arbeitsabläufe beschleunigt und die Druckkosten gesenkt.


Weitere Informationen:
Sonstiges
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 70 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
59 - 86 °F
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
111 x 108 x 965.2 mm
Paketgewicht
34000 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
4.38 x 4.25 x 37 "
Abmessungen (BxTxH)
111 x 108 x 965.2 mm
Gewicht
4190 g
Unterstütztes Mediengewicht (imperial)
21 Pfund
Warentarifnummer (HS)
84439990
Paletten Größe (B x T x H)
1199 x 798 x 1128 mm
Kerndurchmesser
50.8 mm
Größe (Imperial)
4.38 "
Druckmediengewicht
80 g/m²
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit
110%
Druckmaterial - Weißintensität
160 per ISO 11475 Test Method
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,18*
€ 24,48*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 17,88*
€ 24,93*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,29*
ab € 18,72*
€ 25,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 18,63*
€ 25,49*
3 Tage
135
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,72*
€ 25,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
1 Packung enthält 45,7 Stück (ab € 0,39782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
Q1445A
€ 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.