Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin WCA004vfWH Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin WCA004vfWH Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vfWH Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vfWH Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vfWH Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vfWH Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vfWH Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CFYXG-24321
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WCA004VFWH
EAN/GTIN:
     00745883825066
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ein intelligentes, schnelles Ladegerät
Laden Sie Ihr iPhone oder Samsung Smartphone mit dem 25-W-USB-C® PD 3.0 PPS-Ladegerät in 30 Minuten von 0 auf 50 % auf. Ersetzen Sie das mitgelieferte Netzteil Ihres Geräts durch ein besseres, USB-C PD 3.0-zertifiziertes Ladegerät, das neuere iPhone- und Samsung-Modelle optimal auflädt und so kompakt ist, dass Sie es unterwegs immer dabei haben können. Die integrierte PPS-Technik ermöglicht optimales Laden mit kompatiblen Geräten, da die beste Ladespannung dynamisch ermittelt wird. So können Samsung-Smartphones mit bis zu 25 W und iPhones mit bis zu 20 W aufgeladen werden.

Optimiert für Geräte von Samsung und das iPhone
Profitieren Sie mit unserem 25-W-USB-C PD 3.0 PPS-Ladegerät von optimaler Ladeleistung. Diese schnelle und universale Ladelösung ist sowohl für das iPhone als auch für Samsung Smartphones sowie für andere USB-C-PD-fähige Geräte optimiert
- Laden Sie mit einem einzigen praktischen Ladegerät Ihr iPhone, Samsung Smartphone und andere USB-C-PD-fähige Geräte schnell auf
- USB-C PD 3.0 lädt das iPhone 8 oder neuere Modelle mit bis zu 20 W auf und USB-C PD 3.0 PPS lädt Samsung Smartphones mit bis zu 25 W auf
- Laden Sie ein iPhone 8 oder neuere Modelle in 30 Minuten mit der Schnellladefunktion von 0 auf 50 % auf
- Laden Sie ein Samsung Galaxy S20+ in 26 Minuten von 0 auf 50 % auf

Dynamische Power
Laden Sie Ihr Smartphone mit der Intelligenz des Programmable Power Standard sicher und schneller als jemals zuvor auf. Die PPS-Technik ermöglicht es, dass die Ausgabe der Ladespannung dynamisch an das angeschlossene Gerät angepasst wird, sodass das Gerät immer mit genau der richtigen Leistung optimal aufgeladen wird.

USB-C PD 3.0-zertifiziert
Unser PPS-Ladegerät ist auch USB-C PD 3.0-zertifiziert. Es ist also sicher, konform und entspricht den Spezifikationen für Ihr kompatibles Gerät.

Kompaktes Design für unterwegs
Die Leistung und Geschwindigkeit, die Sie brauchen, in einem kompakten Format für unterwegs.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
25 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablette
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
25 W
Kompatibilität
Galaxy S20+, Galaxy S20, Google Pixel 4, iPad Pro (12.9") 4th gen, iPad 4th gen, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, MagSafe Charger, Google Pixel 4, Galaxy S II, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, Galaxy S20, Galaxy S20, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S20
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.