Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy DIN A4 Druckerpapier Weiß 200 g/m² Satin


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     1682-110269601
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005110
EAN/GTIN:
     09003974404288
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Binderücken
Color Copy
Mondi Druckerpapier Premium. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 160 CIE. Oberfläche: Satin. Format: DIN A4. Produktlinie: Color Copy. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 200 g/m². ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 3150 g.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Kopierpapier
Papierformat
DIN A4
Grammatur
200 g/m²
Zertifikat
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter je Packung
250 Blatt
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
143
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 7,48*
€ 7,48*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,49*
€ 7,49*
1 Tag
303
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 7,80*
€ 7,80*
2 Tage
425
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 8,26*
€ 8,95*
9 Tage
90
5
pro Paket
€ 6,29*
ab € 9,02*
€ 9,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (€ 0,02992* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
€ 9,88*
Ähnlich
Mondi
297119
€ 10,17*
Ähnlich
Mondi
CC330
€ 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.