Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Plotterpapier 914mmx30,5m 130g matt weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     212-803025440032
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6030C
EAN/GTIN:
     00848412013115
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Für Illustrationen und Grafiken mit hoher Dichte. UV-beständig.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
111 x 111 x 949 mm
Paketgewicht
4320 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
4.38 x 4.38 x 37.38 "
Abmessungen (BxTxH)
111 x 111 x 949 mm
Paletten Größe (B x T x H)
1219 x 1016 x 1127 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Rollenlänge
30.5 m
Größe (Imperial)
4.38 "
Kerndurchmesser
50.8 mm
Druckmedien - Stärke
163 µm
Druckmediengewicht
130 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
1 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht
3710 g
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
96 %
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit
89%
Druckmaterial - Trocknungszeit
0 min.
Druckmateriallaminierung
thermal, pressure-sensitive laminate films
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit
Lamination required
Druckmaterial - Weißintensität
144
Kerngrösse (imperial)
2 "
Hinweis zur Lichtbeständigkeit (Innenraum, zu Hause oder im Büro)
1+ year Vivera inks/100+ pigment inks
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung
59 - 95 °F
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 33,04*
€ 44,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 35,21*
€ 47,00*
3 Tage
98
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 38,43*
€ 51,39*
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 38,19*
€ 54,63*
3 Tage
100
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 42,66*
€ 57,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,34*
€ 52,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,43*
€ 51,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.