Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Kopierrollen Igepa Premium 59,4cm x 175m 93958R59-175
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-21748
Hersteller:
Freytag & Petersen
Herst.-Nr.:
93958R59-175
EAN/GTIN:
04026343028927
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierrollen Igepa Premium 59,4cm x 175m 93958R59-175 ECF holzfrei, 75g/m², PEFC, Pack 2 Rollen - Igepa Premium Universal-Kopierpapierrollen 93958R59-175 mit geglätteter Papieroberfläche für konstante Laufeigenschaften bei hohen Auflagen. Die Kopierrollen sind speziell für Großflächen-Kopiersysteme und Laserplotter auf Trockentoner-Basis sowie Offset- und Inkjet Druckverfahren (wasserbasierend, monochrom) geeignet. Format: 59,4cm Breite, 175m Lauflänge, Hülsendurchmesser: 76mm,Papiergewicht: 75 g/m², Qualität: ECF (elementarchlorfrei), opak hochweiß. Geeignet für: alle am Markt gängigen Falt- und Kopiersystemen. Die Kopierrollen sind am Hülsenkern unverklebt, für optimale Druckergebnisse. Mit hoher Stabilität, geringer Geräteverschmutzung, weniger Tonerverbrauch und weniger Technikereinsätzen. Zertifikate: nach ISO 9706 zur dauerhaften Archivierbarkeit, PEFC-zerfiziert.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Paletteninhalt
40 Rollen
Kartoninhalt
2 Rollen
Rollenbreite
59,4 cm
Rollenlänge
175 m
Grammatur
75 g/m²
Gewicht je Rolle
7,8 kg
Hülsendurchmesser
10,5 cm
product_eudr_status
yes
product_article_net_weight
15,59 kg
customs_customs_tariff_number
48025530
letztes Update
30.06.2026 (Aktualitätsprüfung)
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
,
Rollen-Kopierpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
plotterpapier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 33,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,48*
€ 39,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa Film, transparent, 12 mm x 10 m Klebefilm aus PP-Folie, gute Klebkraft, leicht abrollbar (57401-2-0)
tesa
57401-00002-03
€ 0,04669*
Sonstiges
Ablagekorb HAN Klassik, für Format A4/C4, mit Beschriftungsfeld, stapelbar, B 255 x T 348 x H 65 mm, Kunststoff, glasklar, 6 Stück
HAN Desktop
1026-X-23
€ 19,21*
Sonstiges
SCHNEIDER Druckkugelschreiber Office, rot, 20 Stück
Schneider Novus
132902
€ 18,47*
Sonstiges
Schäfer Shop Genius Briefumschläge, DIN lang, mit Fenster, haftklebend, 1000 Stück
Euro Kuvert
ANFERTIGUNG
€ 31,97*
Sonstiges
Schäfer Shop Pure Briefumschläge, DIN lang, mit Fenster, haftklebend, 250 Stück
Euro Kuvert
ANFERTIGUNG
€ 12,43*
Sonstiges
Schäfer Shop Pure Heftgerät FS 5857, bis 20 Blatt, Ladekapazität 150 Klammern Typ 24/6 und 210 Klammern Typ 26/6, schwarz
SECO
5857
€ 8,06*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.