Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
Artikel-Nr.:
     CFYXG-20969
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3158
EAN/GTIN:
     07630049615502
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

DisplayPort zu HDMI Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI-Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluss eines HDMI Kabels (Stecker-Stecker) an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse

  • Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: Der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Adapter
Anschluss 1
DisplayPort-Stecker
Anschluss 2
HDMI-Buchse
HDMI-Version
HDMI Typ A
Anwendungsbereich
extern
Unterstützte Auflösung
1920 x 1080 @60Hz
1920 x 1200 @60Hz
Farbe
schwarz
Höhe
14 mm
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3134
€ 14,11*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3164
€ 31,29*
Ähnlich
VALUE
12.99.3134
€ 8,23*
Ähnlich
VALUE
12.99.3144
€ 14,61*
Ähnlich
VALUE
12.99.3162
€ 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.