Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Plus 431 - Batterie Zinkchlorid 8,5 Ah (00431101111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-19991
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     431101111
EAN/GTIN:
     04008496171392
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Varta Longlife Plus 431 - Batterie Zinkchlorid 8.5 Ah, Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus, Hersteller Varta, Hersteller Art. Nr. 431101111, Modell Longlife Plus 431 EAN/UPC 4008496171392, Varta Longlife Plus 431 - Batterie - Zinkchlorid, Produkttyp Batterie, Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 6.7 cm x 6.7 cm x 11.5 cm, Gewicht 560 g, Batterie Zinkchlorid - 8.5 Ah, Ausführliche Details, Allgemein, Produkttyp Batterie, Breite 6.7 cm, Tiefe 6.7 cm, Höhe 11.5 cm, Gewicht 560 g, Batterie, Technologie Zinkchlorid, Bereitgestellte Spannung 6 V, Kapazität 8.5 Ah
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt (Anzahl Stück)
1
Ausführung
6V Block
Nennspannung
6
Chemisches System
Zinkchlorid
Hersteller
VARTA
IEC Baugröße
4R25X
Auswertungsgruppe
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Grundpreis
Nein
Stückgewicht
520 g
Spannung
6,0 V
System
Zinkchlorid
IEC
4R25X
Kapazität
8500 Ah
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
430101111
€ 3,25*
Ähnlich
Panasonic
173608
€ 4,97*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155051-1
€ 2,17*
Ähnlich
Energizer
E300715400
€ 4,75*
Ähnlich
Hückmann
131256
€ 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.