Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Film, transparent, 15 mm x 33 m Klebefilm aus PP-Folie, gute Klebkraft, leicht abrollbar (57371-00002-00)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     1682-164659700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57371-00002-06
EAN/GTIN:
     04042448036018
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Funktionen  
Produktfarbe  Transparent
Länge  33 m
Adhäsion  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1,5 cm

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Sonstiges
Material
PVC
Auswertungsgruppe
Chemisch-Technische Produkte
Grundpreis
Ja
(Länge x Breite)
33 m x 15 mm
Hersteller
Tesa
Farbe
transparent
Bandbreite
15 mm
Breite
15 mm
Bandlänge
33 m
Rollenlänge
33 m
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
31600
100
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 0,0692*
€ 0,0873*
1 Tag
1500
100
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,0758*
€ 0,0958*
100
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,0774*
€ 0,0979*
2 Tage
unbekannt
100
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 0,0809*
€ 0,1024*
100
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 0,07805*
€ 0,10278*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Rollen
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Rolle
ab 200000 Rollen
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Rollen
Mindestbestellmenge: 100 Rollen ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57402-00002-01
€ 0,06753*
Ähnlich
tesa
57372-00002-01
€ 1,481*
Ähnlich
tesa
57379-00002-01
€ 2,27667*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
€ 0,43125*
Ähnlich
tesa
57405-00002-01
€ 1,2625*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
€ 1,88125*
Ähnlich
Soennecken
5844
€ 0,317*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
€ 0,33*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
€ 0,397*
Ähnlich
tesa
57726-00000-02
€ 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.