Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Akku Digitalkamera
>
Philips Digicam Akku
>
Artikel
Panasonic 2CR-5L/1BP Batterie 2CR5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-18655
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
2CR-5L/1BP
EAN/GTIN:
05410853017158
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku für Kodak
Akku für Philips
Akku Digitalkamera
Panasonic 2CR-5L/1BP - Batterie 2CR5 - Li - 1400 mAh
Weitere Informationen:
Sonstiges
Ausführung
Lithium
Gewicht
38 g
Länge
34 mm
Breite
17 mm
Kapazität
1400 mAh
Nennspannung
6 V
Einsatz im Ex-Bereich
false
Höhe inkl. Pole
45 mm
Größenbezeichnung
sonstige
Anzahl der Zellen
1
IEC-Bezeichnung
2 CR 5
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Fotobatterie
,
Fotobatterien
,
Photobatterie
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
Knopfbatterie
,
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
Digitalcamera Akku Kodak
,
Digitalkamera Akku Kodak
,
Kodak Digicam Akku
,
Kodak Digitalcamera Akku
,
Kodak Digitalcameraakku
,
Kodak Digitalkamera Akku
,
Kodak Digitalkameraakku
,
Lithium Batterie
,
Digitalcamera Akku Philips
,
Digitalkamera Akku Philips
,
Philips Digicam Akku
,
Philips Digitalcamera Akku
,
Philips Digitalcameraakku
,
Philips Digitalkamera Akku
,
Philips Digitalkameraakku
,
akku digitalkamera panasonic
,
philips digitalkamera akku
,
fotobatterie 2cr5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell DL 245 - Batterie 2CR5 Li 1400 mAh (15035775)
Duracell
245105
€ 7,40*
Ähnlich
Panasonic 30000582 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR14 Alkali
Panasonic
30000582
€ 2,596*
Ähnlich
Panasonic CR-123APA/1B Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Panasonic
CR-123AL/1BP
€ 3,30*
Ähnlich
Panasonic CR-P2L/1BP Photobatterie 30001121
Panasonic
CR-P2L/1BP
€ 5,38*
Ähnlich
Panasonic LR03X/4BP BLISTERx4 - XTREME POWER Einwegbatterie Alkali
Panasonic
LR03X/4BP
€ 8,15*
Ähnlich
Panasonic LR20X/2BP - XTREME POWER Einwegbatterie Alkali
Panasonic
LR20X/2BP
€ 9,02*
Ähnlich
Panasonic LR6X/4BP - XTREME POWER Einwegbatterie Alkali
Panasonic
LR6X/4BP
€ 8,08*
Ähnlich
Panasonic Photo Lithium Battery CR-2 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Panasonic
CR-2L/1BP
€ 2,22*
Ähnlich
Panasonic Pro Power Einwegbatterie 9V Alkali
Panasonic
C100061
€ 2,51*
Ähnlich
Varta Photobatterie 2CR5 Lithium 6V / 1400mAh 06203301401
Varta
06203 301 401
€ 4,02*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.