Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 10 56-708 Automatikladegerät 12 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-17791
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-708
EAN/GTIN:
     07350009567084
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK MXS 10 56-708 Automatikladegerät 12 V 10 A

Automatik-Ladegerät MXS 10

Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Erhaltungsladung für größere Batterien bis 300 Ah

Das MXS 10 ist mit der neuesten Technologie ausgerüstet. Es eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten und Fahrzeugen. Das MXS 10 bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, eine einzigartige Erhaltungsladungsfunktion und einen Temperatursensor für optimiertes Laden. Der spezielle AGM-Modus ist für die AGM-Batteriechemie, und wo Start/Stop-Batterien geladen oder erhalten werden müssen, ideal. Außerdem hat das Ladegerät eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom

Ausstattung:
8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen
Spritzwasser- und staubdicht (IP65)
Schnellanschluss
Sulfatbehandlung
Batterietest und -diagnose
Absorbtion 14,4 V/14,7 V, 15,8 V

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 20 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.85 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Start/Stopp geeignet · Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-8) · Ladestrom bei 12V: 10 A · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Rückstrom max.: 1.3 mA · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Anschlusszangen,Schnellkontakt-Kabel mit Ringösen,Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Sonstiges
Kapazität
300 Ah
Spannung
12 V
Länge
195 mm
Breite
93 mm
Höhe
50 mm
Abmessungen
(L x B x H) 195 x 93 x 50 mm
Rückstrom max.
1.3 mA
Produktabmessung, Höhe
50 mm
Produktabmessung, Länge
195 mm
Produktabmessung, Breite
93 mm
Marke
CTEK
Schutzart
IP65
Ladestrom bei 12V
10 A
Akkuspannung (LOV)
12 V
Geeignet für (Autobatterien)
AGM
Blei-Calcium
Blei-Gel
Blei-Säure
Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten
Akkutest
Auffrischen
Ladeüberwachung
Ladungserhaltung
Regenerieren
Start/Stopp geeignet
verschiedene Ladeprogramme
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.
20 Ah
Ladefunktion (Akku)
8-stufig (1-8)
Betriebsspannung (LOV)
230 V
Gewicht
0.85 kg
Produkt-Art
Automatikladegerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-059
€ 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.