Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
Magnetband Franken Magnetleiste ST1305, 5m/35mm, 0,3mm stark, weiß, selbstklebend, zuschneidbar, inkl. 10 Magnete
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-1775
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
ST1305
EAN/GTIN:
04016946003216
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Franken Magnetleisten ST1305 aus Stahl sind extrem flexibel und rückseitig mit einer selbstklebenden Schaumstoffpolsterung ausgestattet, für optimale Haftung auch auf unebenen und gewölbten Flächen.
Die magnetischen Bänder sind mit einer Schere auf die gewünschte Länge zuschneidbar, auf der Vorderseite laminiert und somit beschriftbar, abwaschbar und können nicht verkratzt werden durch unlackierte Magnete.
Länge: 500cm
Breite: 35mm
Stärke: 0,3mm
Farbe: weiß
Lieferung inkl. 10 Magnete
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
weiß
Beschreibung der Besonderheiten
Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auf unebenen/gewölbten Flächen. Beschriftbare, abwaschbare laminierte Vorderseite. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete.
Werkstoff
Metall, Kunststoff
Länge
500
beschriftbar
Ja
min. Dicke
0,3
Stärke
0,3
customs_customs_tariff_number
85051910
product_article_gross_weight
460.0 g
product_article_net_weight
460.0 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
Magnethaftleiste
,
Magnetleiste
,
Magnetschiene
,
Magnetwandleiste
,
magnetband selbstklebend weiß
,
magnetband selbstklebend
,
magnetleiste weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 24,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FRANKEN Haftmagnet 24 mm HM20 04 gelb
Franken
HM20 04
€ 0,06358*
Sonstiges
FRANKEN Haftmagnet 24mm HM20 02 grün
Franken
HM20 02
€ 0,1379*
Sonstiges
FRANKEN Haftmagnet 24mm HM20 03 blau
Franken
HM20 03
€ 0,06398*
Sonstiges
Franken Haftmagnet 24mm weiß VE-10 CA. 300G HAFTKRAFT FRANKEN HM20 09
Franken
HM20 09
€ 1,29*
Sonstiges
FRANKEN Haftmagnet 32 mm HM30 03 blau
Franken
HM30 03
€ 0,0416*
Sonstiges
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,3 kg, Durchm. 24 mm, grau (70010072)
Franken
HM20 12
€ 0,06348*
Sonstiges
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,8 kg, Durchm. 32 mm, rot (70010084)
Franken
HM30 01
€ 0,0418*
Sonstiges
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,8 kg, Durchm. 32 mm, sort. (70010091)
Franken
HM30 99
€ 2,27*
Sonstiges
FRANKEN Haftmagnet, Haftkraft: 0,8 kg, Durchm. 32 mm, weiß (70010088)
Franken
HM30 09
€ 0,0412*
Sonstiges
Franken Haftmagnet, Ø: 24mm, schwarz, Ha Haftkraft 300g FRANKEN HM20 10
Franken
HM20 10
€ 0,1385*
Sonstiges
Haftmagnet FRANKEN HM30 02, besondere Form rund, Tragkraft 800g, 32mm ø, grün, PG=10ST
Franken
HM30 02
€ 0,09985*
Sonstiges
Haftmagnet FRANKEN HM30 04, besondere Form rund, Tragkraft 800g, 32mm ø, gelb, PG=10ST
Franken
HM30 04
€ 0,2451*
Sonstiges
Haftmagnet FRANKEN HM30 10, besondere Form rund, Tragkraft 800g, 32mm ø, schwarz, PG=10ST
Franken
HM30 10
€ 0,10125*
Sonstiges
Haftmagnete ø 32mm 800g Haftkraft blau
Soennecken
4803
€ 1,88*
Sonstiges
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, rot
Franken
HM20 01
€ 0,1387*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.