|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CFYXG-17410 Herst.-Nr.: 72502 EAN/GTIN: 04043718007776 |
| |
|
|  |  |
 | Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 125MHz. - 2x RJ45 Stecker vergossen
- SF/UTP Kabel, Cat.5e
- Aderquerschnitt AWG 26
- Geflecht- und Folien- Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S-FTP)
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- 4 verdrillte Aderpaare
- mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz
- im wiederverschließbaren, POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 26 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |