|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CFYXG-17028 Herst.-Nr.: PL-8405-00 EAN/GTIN: 05031935505112 |
| |
|
|  |  |
 | Polaroid Filament 250g Universal Deluxe Seide PLA Filam.weiß Stoff Weiß Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Polaroid Universal Deluxe Silk - weiß - PLA-Filament Produkttyp: PLA-Filament Filamentdurchmesser: 1.75 mm Gewicht: 250 g Drucktechnologie: FDM Druckfarbe: Weiß Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Polaroid Filament 250g Universal Deluxe Seide PLA Filam.weiß Stoff Weiß Produktbeschreibung: Lieferzeit in Werktagen: 20 Technische Details: Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp PLA–Filament Filamentdurchmesser 1.75 mm Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken 190 °C Verschiedenes Ausschlussklausel für Bildfarbe Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84779080 | Merkmale | Druckmaterial | Polyacticsäure (PLA) |  | Druckfarben | Weiß |  | Markenkompatibilität | Polaroid |  | Opazität | Undurchsichtig |  | Kompatibilität | FDM/FFF | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g |  | Durchmesser | 1.75 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |