Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink C6A027S Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink C6A027S Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A027S Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A027S Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A027S Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A027S Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-15432
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A027S
EAN/GTIN:
     04052792056365
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
ISO11801 Channel Class EA EN50173 & ANSI/TIA 568C.2 IEC 61034 IEC 60754-2 IEC 60332-1-2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
€ 1,05*
Sonstiges
LogiLink
C6A012S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
€ 1,03*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
C6A019S
€ 1,03*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
€ 1,26*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A029S
€ 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.