Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell CR2, CR-2 Photo Lithium Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-14660
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     020306
EAN/GTIN:
     05000394020306
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku

Duracell CR2 Ultra Photo Lithium Fotobatterie

Präzise Energie für analoge und digitale Kameras. Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der Foto-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichter, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
119 x 84 x 16 mm
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
CR-2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 54 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Durchmesser
15.6 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5020022
€ 2,70*
Ähnlich
Duracell
020320
€ 6,36*
Ähnlich
Duracell
5000394030480
€ 6,22*
Ähnlich
Duracell
245105
€ 7,40*
Ähnlich
Duracell
223103
€ 7,37*
Ähnlich
Duracell
123106
€ 3,32*
Ähnlich
Duracell
DUR394041660
€ 1,21*
Ähnlich
Duracell
DUR394002692
€ 60,71*
Ähnlich
Varta
06206 301 401
€ 2,18*
Ähnlich
Duracell
30480
€ 6,82*
Ähnlich
Duracell
0041333863993
€ 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.