|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-14492 Herst.-Nr.: MHJE3ZM/A EAN/GTIN: 00194252157022 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Apple 20W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein iPad Air zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibel. Für optimales Laden empfiehlt Apple jedoch, ihn mit dem 11" iPad Pro oder dem 12,9" iPad Pro (3. Generation) zu verwenden. Du kannst ihn auch an ein iPhone 8 oder neuer anschließen, um die Schnellladefunktion zu nutzen. Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 20 W | Verpackungsdaten | Steckertypen enthalten | EU |  | Verpackungsbreite | 67 mm |  | Verpackungstiefe | 29 mm |  | Verpackungshöhe | 80 mm | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen |  | Aufladekompatibilität | Universal |  | Energiequelle | AC |  | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |  | Kompatibilität | iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation) iPad Pro 10.5-inch iPad Air (4th generation) iPad Air (3rd generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation) iPad mini (5th generation) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, usb power adapter apple, universalladegerät |
|  |  |
| |