Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Multifunktionspapier CLAIRalfa, A4, 160g, weiß, Pck=250Bl, 2618C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-14198
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2618C
EAN/GTIN:
     03329680261806
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Buntpapier
Farbpapier
Für garantierte und perfekte Druckergebnisse auf allen Kopierern, Laser- und Inkjetdruckern. Dieses FSC®-zertifizierte Produkt stammt aus verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung und anderen kontrollierten Quellen., Ersatzartikel für: 110003201, RAINBOW, 88042209,110118301, INAPA TECNO, 2100011387, Packung à: 250 Blatt, Farbe: hochweiß, Zertifizierung: FSC®, Umweltfreundliches Produkt: Ja, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 160. g/m², beidseitig bedruckbar: Ja, Herstellerartikelnummer: 2618C, Anzahl der Blätter je Packung: 250. Blatt, Opazität: 97., Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet/Laser/Kopierer, Weißgrad (CIE): 170., GTIN: 3329680261806
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
CLAIRalfa
Papierformat
DIN A4
Grammatur
160
Ausführung des Papiertyps
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE)
171
beidseitig bedruckbar
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit
extra glatt
Anzahl der Blätter je Packung
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung
Multifunktionspapier CLAIRalfa
Weißgrad (ISO)
116
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,73*
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1604SC
€ 12,80*
Zubehör
Clairefontaine
1600C
€ 8,31*
Zubehör
Clairefontaine
1601C
€ 9,32*
Zubehör
Clairefontaine
1603C
€ 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.