Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Schuherfrischer - Boot Protect, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-106868
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     BOOTPROTECT.500
EAN/GTIN:
     09002732007983
Suchbegriffe:
Textilerfrischer
textilerfrischer
STALOC Boot Protect für Stiefel, Sport-, Freizeit- und Arbeitsschuhe.
Beseitigt effektiv unangenehme Gerüche von Schuhen, Stiefeln und Bekleidungen. Es enthält einen leistungsstarken Deowirkstoff welcher die Neubildung von Gerüchen vermindert, aktiv gegen Bakterien wirkt und somit langanhaltenden Schutz vor unangenehmem Schweißgeruch bietet.

Produktvorteile:
  • äußerst ergiebige 500ml Spraydose - incl. Verlängerungsschlauch
  • neutralisiert unangenehme Gerüche
  • vermindert die Neubildung von Gerüchen
  • hinterlässt einen angenehmen und frischen Geruch
  • wirtkt gegen schweißbildende Bakterien
  • kann vorbeugend gegen die Entwicklung von Fußpilz helfen
  • auch als Textilerfrischer für Kleidungsstücke einsetzbar

Anwenduung:
Innenseite der Schuhe und Kleidungsstücke gleichmäßig in einem Abstand von ca. 20 cm einsprühen, einige Minuten einwirken und trocknen lassen, danach sind die Schuhe gebrauchsfertig.

Tipp:
Um einen angenehmen Arbeitstag im Schuh zu verbringen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Schuhe mit unserem STALOC Imprägnier-Spray von außen zu behandeln und anschließend STALOC Boot Protec auf der Innenseite anzuwenden.


Hinweis:
Ein Verlängerungsschlauch zur mühelosen Reinigung von Stiefel und hohen Schuhen ist im Lieferumfang enthalten.

Achtung:
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.


Gefahrenhinweise:
  • H222-H229 - Extrem entzündbares Aerosol Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H319 - Verursacht schwere Augenreizung
  • H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Sicherheitshinweise:
  • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
  • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
  • P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese
  • P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen
  • P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
  • P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen
  • P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen
  • P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
  • P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen
  • P405 - Unter Verschluss aufbewahren
  • P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen
  • P501 - Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften


  • Marke: Staloc
  • Kennzeichnung: AT, DE, HU, CZ, SK, IT
  • Inhalt(ml): 500
  • Type: SQ-295
  • Bezeichnung: Schuherfrischer
  • Farbe: Farblos
  • GHSSIGNAL: Gefahr
  • GHS:
    • GHS02
    • GHS07
  • Inhaltsangabe (ST): 1
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
Staloc
Kennzeichnung
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
Inhalt
500 ml
Type
SQ-295
Bezeichnung
Schuherfrischer
Farbe
Farblos
GHSSIGNAL
Gefahr
GHS
GHS02
GHS07
VPE
12.000
Inhaltsangabe
1 ST
Gefahrstoff
GHS02
GHS07
Gefahr
GHS02
GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
K2064
€ 15,30*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
€ 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.