Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 35606 Lötstange 10 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-106640
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35606
EAN/GTIN:
     04004625356067
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
Barrenlot
Barrenlötzinn
Lötstangen
Rothenberger Industrial 35606 Lötstange 10 g

Rolot 606 Silber-Hartlot 1 Stab

Ausstattung:
Rohrleitungsverbindungen
Dachrinnen
Spenglerarbeiten aus Kupfer
Typ: 670 °C
Silberhartlot 45%

Technische Daten:
Gewicht: 10 g · Produktabmessung, Länge: 333 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS08: Gesundheitsschädlich · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 361fd: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.,P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.,P 308+313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.,P 405: Unter Verschluss aufbewahren.,P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. · Signalwort (Gefahrstoff): Achtung

Lieferumfang:
1 Stab

Weitere Informationen:
GHS Kennzeichnung
GHSSIGNAL
A
GHS
GHS08
Gefahrenhinweise
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
CAS No. d. Bestandteile/Inhaltstoffe
11128-29-3
13709-94-9
7440-22-4
7789-23-3
Sonstiges
Stabdurchmesser
1,5 mm
Stablänge
333 mm
Marke
ROTHENBERGER
Herstellerartikelnummer
35606
Herstellername
Rothenberger Industrial GmbH
Markenname
ROTHENBERGER
Ursprungsland
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke
ROTHENBERGER Industrial GmbH
Adresse/Postanschrift
Sodener Strasse 47, D-65779 Kelkheim
Gefahrstoff
A
GHS08
H361fd

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.