Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otterbox Standard Kabel USB-C auf USB-C PD 1m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-78-81366
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-81366
EAN/GTIN:
     840304749881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Otterbox Standard Kabel USB-C zu USB-C - unterstützt Power Delivery
P/N: 78-81366
Farbe: Schwarz
Länge: 1m
Verpackungsart: Bulk

Das Otterbox Fast Charge USB-C auf USB-C Kabel ist die einfache Wahl für eine schnelle Verbindung. Das zuverlässige Kabel verfügt über eine flexible äußere Kabelbeschichtung für ein hochwertiges Finish und ist auf Haltbarkeit getestet. Das Fast Charge Kabel ist so konzipiert, dass es einwandfrei mit Ihrem Lieblingszubehör von Otterbox funktioniert und mit Apple, Samsung, Google und mehr kompatibel ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Längen und Farben, um Ihr perfektes Produkt zu finden. Mit einer Datengeschwindigkeit von bis zu 480Mbits und einer Leistung von bis zu 60W (3A) sorgt das Otterbox Fast Charge Cable dafür, dass Sie immer aufgeladen sind, ohne Ärger oder Zeit zu verlieren.

Features:
  • Schnelllade USB-C auf USB-C Kabel für eine schnelle und effiziente Verbindung
  • Liefert bis zu 60W über Power Delivery im Vergleich zu 15W bei Standardkabeln
  • Flexible Außenbeschichtung des Kabels für hochwertige Haptik und Verarbeitung
  • Funktioniert mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
  • Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
  • Flex-getestet für Langlebigkeit
  • USB 2.0 / USB PD Datengeschwindigkeit bis zu 480Mbits
  • Stromausgang bis zu 3A
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Samsung, Smarphone
Produkt-Art::
Smartphone Ladekabel
Anschluss:
USB-C auf USB-C
Material:
Kunststoff, Metallegierung
Produktfarbe:
Schwarz
Schnelladen:
Ja
Kabellange::
1,0m
Ladetechnologie:
Power Delivery
Weitere Suchbegriffe: Handyladekabel, Handykabel, Ladekabel, Verbindungskabel, Schnellladekabel, Smartphoneladekabel, Handyzubehör, Smartphonezubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, Samsung Datenkabel, Samsung Ladekabel, rugged, otterbox, Kabel, USB-C auf USB-C, USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.