Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche PARABELT S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürteltasche PARATBELT S
Gürteltasche PARATBELT S
Gürteltasche PARATBELT S
Gürteltasche PARATBELT S
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5990836991
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990836991
EAN/GTIN:
     4006793002036
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Hammerschlaufe
Hammerträger
PARABELT ist eine Serie des Premiumherstellers PARAT, die hochwertige und robuste Gürteltaschen für all diejenigen bietet, die beim Arbeiten die Hände frei haben möchten. Die Tasche wird einfach mittels einer robusten Schlaufe am Gürtel befestigt und bietet eine durchdachte und sehr praktische Aufteilung die für Ordnung sorgt. Die kompakte Gürteltasche von PARAT besteht aus robustem Nylon und ist in der Farbe Schwarz-Rot erhältlich. Das Eigengewicht der Gürteltasche beträgt nur 100 Gramm. Die Tasche besitzt fünf große Einsteckfächer und zwei kleine Einsteckfächer für die Aufnahme von wichtigem Werkzeug. Ein Isolierbandhalter mit Karabinerhaken sowie ein Hammerhalter sind praktische Ausstattungsmerkmale, die für viele Arbeitsprozesse gebraucht werden. Die Gürteltasche ist 160 mm breit, 30 mm tief und 290 mm hoch.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
290 mm
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz | rot
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, parat werkzeug-gürteltasche, werkzeug gürteltasche, werkzeugmappe nylon, parat, gürteltasche, parabelt, werkzeuggürteltasche, gürteltasche für werkzeug
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.