Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ball Joint, METZGER, 57000408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ball Joint, METZGER, 57000408
Ball Joint, METZGER, 57000408
Artikel-Nr.:
     CD049-94-57000408
Hersteller:
     Metzger Technik
Herst.-Nr.:
     57000408
EAN/GTIN:
     4250032582173
Suchbegriffe:
Führungsgelenk KFZ
Traggelenk KFZ
warranty of 3 years up to 75.000 km
Weitere Informationen:
OE Nummern:
82480099 (FIAT), 82480099 (LANCIA)
Fitting Position:
Front Axle Right K | Front Axle Left K | Lower K
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
KAPPA (838A)
2.0 16V Turbo (838AB1AA)
02.1995 - 10.2001
4001073, 4001162
KurzinfokW/PS:  151/205Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 A4.000
KAPPA (838A)
2.0 20V (838AA1AA)
10.1994 - 10.2001
4001052
KurzinfokW/PS:  107/146Hubraum:  1998Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 A1.000
KAPPA (838A)
2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)
07.1996 - 10.2001
4001129, 4001161
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1998Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 A6.000
KAPPA (838A)
2.0 20V Turbo (838AM1AA)
06.1998 - 10.2001
4001287
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  1998Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  175 A3.000
KAPPA (838A)
2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)
08.1994 - 10.2001
4001053, 4001163
KurzinfokW/PS:  129/175Hubraum:  2446Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 A2.000, 838 A2.027
KAPPA (838A)
2.4 JTD (838AL1AA)
06.1998 - 10.2001
4001042
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2387Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  838 A8.000
KAPPA (838A)
2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)
08.1994 - 10.2001
4001055, 4001165
KurzinfokW/PS:  91/124Hubraum:  2387Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  838 A3.000, 838 A7.000
KAPPA (838A)
3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)
08.1994 - 10.2001
4001054, 4001164
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2959Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 B.000
KAPPA Coupe (838)
2.0 16V Turbo (838CB)
11.1996 - 03.2001
4001171
KurzinfokW/PS:  151/205Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 A4.000
KAPPA Coupe (838)
2.0 20V Turbo (838CM)
06.1998 - 03.2001
4001289
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  1998Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  175 A3.000
KAPPA Coupe (838)
2.4 20V (838CC)
11.1996 - 03.2001
4001172
KurzinfokW/PS:  129/175Hubraum:  2446Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 A2.000
KAPPA Coupe (838)
3.0 24V (838CD, 838CD11A)
11.1996 - 03.2001
4001173
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2959Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 B.000
KAPPA SW (838B)
2.0 16V Turbo (838BB1AA)
07.1996 - 10.2001
4001156, 4001167
KurzinfokW/PS:  151/205Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 A4.000
KAPPA SW (838B)
2.0 20V (838BG1AA)
07.1996 - 10.2001
4001159, 4001166
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1998Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 A6.000
KAPPA SW (838B)
2.0 20V Turbo (838BM1AA)
06.1998 - 10.2001
4001288
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  1998Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  175 A3.000
KAPPA SW (838B)
2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A)
07.1996 - 10.2001
4001157, 4001168
KurzinfokW/PS:  129/175Hubraum:  2446Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 A2.000
KAPPA SW (838B)
2.4 JTD (838BL1AA)
06.1998 - 10.2001
4001043
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2387Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  838 A8.000
KAPPA SW (838B)
2.4 T.DS (838BH1AA)
07.1996 - 10.2001
4001160, 4001170
KurzinfokW/PS:  91/124Hubraum:  2387Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  838 A3.000, 838 A7.000
KAPPA SW (838B)
3.0 24V (838BD11A)
07.1996 - 10.2001
4001158, 4001169
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2959Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  838 B.000
Weitere Suchbegriffe: 82480099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.