Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regulator, alternator, METZGER, 2390016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulator, alternator, METZGER, 2390016
Regulator, alternator, METZGER, 2390016
Artikel-Nr.:
     CD049-94-2390016
Hersteller:
     Metzger Technik
Herst.-Nr.:
     2390016
EAN/GTIN:
     4250032528263
Suchbegriffe:
Generatorregler KFZ
Integrated item must be investigated at the car. Note the allocation list "generator to regulator" in the tab "Service Information".
Weitere Informationen:
OE Nummern:
068 903 803 (AUDI), 068 903 803 A (AUDI), 068 903 803 D (AUDI), 1 271 644 (BMW), 1 279 548 (BMW), 1 711 139 (BMW), 1 711 391 (BMW), 1 711 399 (BMW), 1 726 022 (BMW), 12 31 1 711 391 (BMW), 12 31 1 726 022 (BMW), 12 32 1 279 548 (BMW), 12 32 1 711 391 (BMW), 1231 1279 548 (BMW), 1232 1271 644 (BMW), 1232 1711 399 (BMW), 5761.59 (CITROËN), 94.057.615.58 (CITROËN), 352 37106 (DAF), 60743883 (FIAT), 8122 844 (IVECO), 8194 971 (IVECO), 60743883 (LANCIA), 8122844 (MAGIRUS-DEUTZ), 8194971 (MAGIRUS-DEUTZ), A 002 154 41 06 (MERCEDES-BENZ), A 002 154 51 06 (MERCEDES-BENZ), A 002 154 72 06 (MERCEDES-BENZ), A 002 554 51 06 (MERCEDES-BENZ), A0021544106 (MERCEDES-BENZ), A0021545106 (MERCEDES-BENZ), A0021547206 (MERCEDES-BENZ), A0025545106 (MERCEDES-BENZ), 002 154 41 06 (MERCEDES-BENZ), 002 154 51 06 (MERCEDES-BENZ), 002 154 72 06 (MERCEDES-BENZ), 002 554 51 06 (MERCEDES-BENZ), 0021544106 (MERCEDES-BENZ), 0021545106 (MERCEDES-BENZ), 0021547206 (MERCEDES-BENZ), 0025545106 (MERCEDES-BENZ), 5761.47 (PEUGEOT), 5761.59 (PEUGEOT), 928 603 142 00 (PORSCHE), 928 603 153 00 (PORSCHE), 944 603 141 00 (PORSCHE), 944 603 141 01 (PORSCHE), 964 603 141 00 (PORSCHE), 85 90 549 (SAAB), 855 9619 (SAAB), 857 1846 (SAAB), 0003980592 (SEAT), 9405761558 (TALBOT), 1 323 467 (VOLVO), 1 324 617 (VOLVO), 35237106 (VOLVO), 068 903 803 A (VAG), 068 903 803D (VAG), 068 903 803 (VAG), 60743883 (FIAT / LANCIA), 121840 (FERRARI), 812 2844 (DEUTZ-FAHR), 819 4971 (DEUTZ-FAHR)
Manufacturer Restriction:
BOSCH A
Mounting Diameter [mm]:
28 N
Alternator Type:
Alternator regulator negative regulation K
Rated Voltage [V]:
12 N
Operating voltage [V]:
14.1 N
Resistance Rotor [Ohm]:
120 N
Alternator Number:
Am KFZ ermitteln! A
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Weitere Suchbegriffe: 068903803, 96460314100, 1726022, 35237106, 1323467, 8194971, 1324617, 9405761558, 0021545106, 92860315300, 8122844, 60743883, 8559619, 576159, 1279548, 12321279548, 1271644, A0021545106, A0021547206, 0003980592, 0025545106, 8590549, 1711139, 12321271644, 12311279548, 8571846, 12311711391, 0021544106, 92860314200, 1711391, 576147, 121840, 0021547206, A0025545106, 12321711391, 94460314101, 94460314100, 068903803D, 1711399, 12311726022, 068903803A, 12321711399, A0021544106
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.