Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Regulator, alternator, METZGER, 2390014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulator, alternator, METZGER, 2390014
Regulator, alternator, METZGER, 2390014
Artikel-Nr.:
     CD049-94-2390014
Hersteller:
     Metzger Technik
Herst.-Nr.:
     2390014
EAN/GTIN:
     4250032527921
Suchbegriffe:
Generatorregler KFZ
Integrated item must be investigated at the car. Note the allocation list "generator to regulator" in the tab "Service Information".
Weitere Informationen:
OE Nummern:
116.1005.060.0811 (ALFA ROMEO), 1231 1726 022 (BMW), 12 31 1 731 908 (BMW), 1 731 908 (BMW), 1726022 (BMW), 5761.55 (CITROËN), 113 7138 (DAF), 60743997 (FIAT), 60752016 (FIAT), 7075762 (FIAT), 7711144 (FIAT), 77111450 (FIAT), 9941761 (FIAT), 9947100 (FIAT), 9950116 (FIAT), 9950612 (FIAT), 6165056 (FORD), 85GX10300LA (FORD), 86GB10316AA (FORD), 9578537 (FORD), E5RD10300AE (FORD), E7RY10346A (FORD), E7RY10346B (FORD), A 000 154 36 05 (MERCEDES-BENZ), A 002 154 79 02 (MERCEDES-BENZ), A 002 154 79 06 (MERCEDES-BENZ), A 003 154 31 06 (MERCEDES-BENZ), A0001543605 (MERCEDES-BENZ), A0021547902 (MERCEDES-BENZ), A0021547906 (MERCEDES-BENZ), A0031543106 (MERCEDES-BENZ), 000 154 36 05 (MERCEDES-BENZ), 002 154 79 02 (MERCEDES-BENZ), 002 154 79 06 (MERCEDES-BENZ), 003 154 31 06 (MERCEDES-BENZ), 0001543605 (MERCEDES-BENZ), 0021547902 (MERCEDES-BENZ), 0021547906 (MERCEDES-BENZ), 0031543106 (MERCEDES-BENZ), 23215 69T00 (NISSAN), 12 04 256 (OPEL), 12 04 259 (OPEL), 5761.55 (PEUGEOT), 928 603 14200 (PORSCHE), 964 603 14100 (PORSCHE), 93253778 (CHEVROLET), 026 903 803 3 (VAG), 034 903 803 (VAG), 034 903 803 D (VAG), 7075762 (FIAT / LANCIA), 60743997 (FIAT / LANCIA), 60752016 (FIAT / LANCIA), 9941761 (FIAT / LANCIA), 9947100 (FIAT / LANCIA), 9950612 (FIAT / LANCIA), 9950116 (FIAT / LANCIA), 93253778 (GENERAL MOTORS), 90 349 907 (GENERAL MOTORS)
Manufacturer Restriction:
BOSCH A
Mounting Diameter [mm]:
28 N
Alternator Type:
Alternator regulator negative regulation K
Rated Voltage [V]:
12 N
Operating voltage [V]:
14.5 N
Alternator Number:
Am KFZ ermitteln! A
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Weitere Suchbegriffe: 77111450, 96460314100, 0001543605, 1726022, 1137138, 85GX10300LA, 0021547906, 0031543106, 034903803D, 9941761, 0021547902, 11610050600811, 9947100, A0001543605, 90349907, 2321569T00, 0269038033, A0021547906, A0031543106, A0021547902, E7RY10346A, E7RY10346B, 60743997, 7075762, E5RD10300AE, 034903803, 6165056, 9578537, 7711144, 1731908, 576155, 86GB10316AA, 92860314200, 1204256, 1204259, 9950116, 9950612, 12311731908, 93253778, 12311726022, 60752016
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.