Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pressure Switch, air conditioning, METZGER, 0917275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressure Switch, air conditioning, METZGER, 0917275
Pressure Switch, air conditioning, METZGER, 0917275
Pressure Switch, air conditioning, METZGER, 0917275
Pressure Switch, air conditioning, METZGER, 0917275
Artikel-Nr.:
     CD049-94-0917275
Hersteller:
     Metzger Technik
Herst.-Nr.:
     0917275
EAN/GTIN:
     4250032716097
Suchbegriffe:
Druckschalter Klimaanlage KFZ
Klimaanlagendruckschalter KFZ
integrated item must be investigated at the car
Weitere Informationen:
OE Nummern:
9620143680 (FIAT), 6455.T2 (CITROËN/PEUGEOT), 9614390780 (CITROËN/PEUGEOT), 9615340680 (CITROËN/PEUGEOT)
Number of Poles:
4 N
Pressure side internal thread size:
7/16" 20 UNF A
Refrigerant:
R 134a K
Manufacturer Restriction:
für Trockner A
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
AX (ZA-_)
1.3 Sport
04.1987 - 12.1988
3001462
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  1294Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M4A
AX (ZA-_)
1.4 GTi
08.1991 - 12.1996
3001215
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFY (TU3FJ2)
AX (ZA-_)
1.4 GTi
06.1991 - 12.1996
3001207
KurzinfokW/PS:  69/94Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFZ (TU3FJ2)
AX (ZA-_)
1.4 GTi
06.1991 - 12.1992
KurzinfokW/PS:  74/100Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFZ (TU3FJ2)
AX (ZA-_)
10
07.1986 - 12.1998
3001473
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  954Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CDY (TU9M)
AX (ZA-_)
10
02.1987 - 12.1998
3001663
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  954Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CDZ (TU9M)
AX (ZA-_)
10
09.1986 - 06.1992
KurzinfokW/PS:  32/44Hubraum:  954Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  C1A
AX (ZA-_)
10 E
12.1986 - 12.1988
3001451
KurzinfokW/PS:  30/41Hubraum:  954Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  C3A
AX (ZA-_)
11
12.1986 - 04.1994
3001452
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  H1B, H1A
AX (ZA-_)
11
09.1986 - 12.1997
3001483
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M), H1B
AX (ZA-_)
11 4x4
06.1991 - 07.1992
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  H1A
AX (ZA-_)
11 KAT
09.1988 - 12.1989
3001452
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HAZ (TU1CP)
AX (ZA-_)
14
12.1986 - 12.1988
3001453
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KAY (TU3CP)
AX (ZA-_)
14
01.1988 - 12.1992
3001461
KurzinfokW/PS:  62/85Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K2A, K2B
AX (ZA-_)
14
06.1988 - 12.1989
3001471
KurzinfokW/PS:  49/67Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K1F
AX (ZA-_)
14
04.1987 - 04.1997
3001480
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KDY (TU3FM), KDZ (TU3M/Z)
AX (ZA-_)
14 4x4
08.1991 - 12.1996
3001499
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KDY (TU3FM), KDZ (TU3M/Z)
AX (ZA-_)
14 D
09.1988 - 06.1992
3001472
KurzinfokW/PS:  38/52Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  K9A (TUD3)
AX (ZA-_)
14 D
08.1991 - 12.1997
3001216
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  K9Y (TUD3Y)
AX (ZA-_)
15 D
08.1994 - 12.1997
3001270
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1527Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  VJY (TUD5)
BERLINGO (MF)
1.1 i (MFHDZ)
07.1996 -
3001602, 3001749
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)
BERLINGO (MF)
1.4 bivalent
11.2002 -
KurzinfokW/PS:  48/65Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
BERLINGO (MF)
1.4 i (MFKFX)
07.1996 -
3001600, 3001750, 3001799
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
BERLINGO (MF)
1.4 i bivalent
04.2003 -
3001799, 3001817
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
BERLINGO (MF)
1.6 16V (MFNFU)
10.2000 -
3001755, 3001800, 3001AJI
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFU (TU5JP4)
BERLINGO (MF)
1.6 HDI 75
07.2005 -
3001883, 3001AFH, 3001AIC
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1560Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DV6B
BERLINGO (MF)
1.6 HDI 90
07.2005 -
3001873, 3001AFI
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1560Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DV6ATED4
BERLINGO (MF)
1.8 D (MFA9A)
07.1998 -
3001544
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  1769Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  A9A (XUD7)
BERLINGO (MF)
1.8 i (MFLFX)
05.1997 -
3001651
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFX (XU7JB)
BERLINGO (MF)
1.8 i 4WD (MFLFX)
04.1997 -
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFX (XU7JB)
BERLINGO (MF)
1.9 D (MFDJY)
07.1996 -
3001601
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJY (XUD9A), D9B (XUD9A/L)
BERLINGO (MF)
1.9 D (MFWJZ)
07.1998 -
3001711, 3001754, 3001801, 3001ACE
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8), WJY (DW8B)
BERLINGO (MF)
1.9 D 4WD (MFWJZ)
07.1998 -
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8)
BERLINGO (MF)
2.0 HDI 90 (MFRHY)
12.1999 -
3001728, 3001802, 3001ACF, 3001ACG
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHY (DW10TD)
BERLINGO Kasten (M_)
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ)
07.1996 -
3001542, 3001803, 3001AAC
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M)
BERLINGO Kasten (M_)
1.4 bivalent
11.2002 -
KurzinfokW/PS:  48/65Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
BERLINGO Kasten (M_)
1.4 i (MBKFX)
07.1996 -
3001543, 3001804, 3001AAD, 3001ABY
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
BERLINGO Kasten (M_)
1.4 i bivalent
04.2003 -
3001816, 3001AAY, 3001ABZ
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFW (TU3JP)
BERLINGO Kasten (M_)
1.6 16V
10.2000 -
3001ABB
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFU (TU5JP4)
BERLINGO Kasten (M_)
1.6 HDI 75
07.2005 -
3001AAE
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1560Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DV6B
BERLINGO Kasten (M_)
1.6 HDI 90
07.2005 -
3001AAF, 3001AIB
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1560Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DV6ATED4
BERLINGO Kasten (M_)
1.8 D (MBA9A, MCA9A)
07.1996 -
3001544
KurzinfokW/PS:  43/59Hubraum:  1769Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  A9A (XUD7)
BERLINGO Kasten (M_)
1.8 i
08.1999 - 10.2002
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFX (XU7JB)
BERLINGO Kasten (M_)
1.9 D
07.1996 -
3001545
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJY (XUD9A)
BERLINGO Kasten (M_)
1.9 D 70 4WD
07.1998 -
3001565
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8)
BERLINGO Kasten (M_)
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)
04.1999 -
3001560, 3001805, 3001AAG, 3001ACD
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8)
BERLINGO Kasten (M_)
2.0 HDI 90 4WD
11.2000 -
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHY (DW10TD)
BERLINGO Kasten (M_)
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)
12.1999 -
3001564, 3001806, 3001AAF
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHY (DW10TD)
EVASION (22, U6)
1.8
05.1997 - 07.2002
3001297, 3001652
KurzinfokW/PS:  73/99Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFZ (XU7JP)
EVASION (22, U6)
1.9 TD
11.1994 - 07.2002
3001271, 3001656
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF)
EVASION (22, U6)
1.9 TD
10.1995 - 12.1998
3001655
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
EVASION (22, U6)
2.0
06.1994 - 07.2002
3001264, 3001653
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFU (XU10J2/C)
EVASION (22, U6)
2.0 16V
05.1998 - 04.2000
3001710
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
EVASION (22, U6)
2.0 16V
05.2000 - 07.2002
3001730
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFN (EW10J4)
EVASION (22, U6)
2.0 HDI
08.1999 - 07.2002
3001722
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
EVASION (22, U6)
2.0 HDI 16V
09.1999 - 07.2002
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHW (DW10ATED4)
EVASION (22, U6)
2.0 Turbo C.T.
06.1994 - 07.2002
3001263, 3001654
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
EVASION (22, U6)
2.1 TD
05.1996 - 07.2002
3001296, 3001657
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
JUMPY (U6U)
1.6
10.1995 -
3001290, 3001540, 3001658
KurzinfokW/PS:  58/79Hubraum:  1581Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  220 A2.000, 1580 SPI
JUMPY (U6U)
1.9 D
10.1995 - 04.1998
3001289, 3001659
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D9B (XUD9A/U)
JUMPY (U6U)
1.9 D 70
04.1998 -
3001539, 3001707
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8)
JUMPY (U6U)
1.9 TD
04.1996 -
3001288, 3001538, 3001660
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
JUMPY (U6U)
1.9 TD
10.1995 -
3001291, 3001661, 3001708
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPY (U6U)
2.0
04.2000 - 12.2006
3001729, 3001ABD, 3001ABE
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFN (EW10J4)
JUMPY (U6U)
2.0 HDi 110
03.2000 -
3001724, 3001ABH, 3001ABI
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
JUMPY (U6U)
2.0 HDi 95
10.1999 -
3001723, 3001ABF, 3001ABG
KurzinfokW/PS:  69/94Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHX
JUMPY (U6U)
2.0 i 16V
03.2000 -
KurzinfokW/PS:  102/138Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
1.6 i
10.1995 -
KurzinfokW/PS:  58/79Hubraum:  1581Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  220 A2.000, 1580 SPI
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
1.9 D 70
04.1998 -
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8)
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
1.9 TD
10.1995 -
3001541
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
2.0 HDi 110
01.2002 -
3001575
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
2.0 HDi 95
10.1999 -
KurzinfokW/PS:  69/94Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHX (DW10BTED)
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
2.0 i 16V
03.2000 -
KurzinfokW/PS:  102/138Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_)
1.9 TD
10.1999 -
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_)
2.0 HDi 95
10.1999 -
3001563
KurzinfokW/PS:  69/94Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHX
SAXO (S0, S1)
1.0 X
05.1996 - 11.1998
3001282
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  954Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CDZ (TU9M)
SAXO (S0, S1)
1.0 X
05.1998 - 06.2003
3001281
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  954Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CDZ (TU9M)
SAXO (S0, S1)
1.1 X,SX
05.1996 - 09.2003
3001284
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M)
SAXO (S0, S1)
1.1 X,SX
05.1996 - 09.2003
3001283, 3001731
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)
SAXO (S0, S1)
1.4 VTS
05.1996 - 06.2003
3001285, 3001732
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
SAXO (S0, S1)
1.5 D
09.1996 - 09.2003
3001287
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1527Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  VJY (TUD5)
SAXO (S0, S1)
1.5 D
09.1996 - 06.2001
3001294
KurzinfokW/PS:  42/57Hubraum:  1527Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  VJZ (TUD5)
SAXO (S0, S1)
1.5 D
07.2001 - 04.2004
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  1527Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  
SAXO (S0, S1)
1.6
02.1996 - 06.2003
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFZ (TU5JP)
SAXO (S0, S1)
1.6
02.2001 - 04.2004
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFT
SAXO (S0, S1)
1.6
02.1996 - 04.2004
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFX (TU5JP4)
SAXO (S0, S1)
1.6 VTL,VTR
05.1996 - 06.2003
3001286
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFZ (TU5JP)
SAXO (S0, S1)
1.6 VTS
06.1996 - 09.2003
3001293
KurzinfokW/PS:  87/118Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFX (TU5JP4)
SAXO (S0, S1)
1.6 VTS
09.2000 - 09.2003
3001737
KurzinfokW/PS:  72/98Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFT
XANTIA (X1)
1.6 i
03.1993 - 01.1998
3001236, 3001626
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFZ (XU5JP)
XANTIA (X1)
1.8 i
03.1993 - 01.1998
3001233, 3001628
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFZ (XU7JP)
XANTIA (X1)
1.8 i
04.1997 - 01.1998
3001639
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFX (XU7JB)
XANTIA (X1)
1.8 i 16V
06.1995 - 01.1998
3001272, 3001625
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFY (XU7JP4)
XANTIA (X1)
1.9 D
06.1994 - 01.1998
3001258
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJZ (XUD9Y)
XANTIA (X1)
1.9 D
06.1994 - 01.1998
3001259
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D9B (XUD9A/L)
XANTIA (X1)
1.9 SD
02.1996 - 01.1998
3001292, 3001299
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHW (XUD9SD)
XANTIA (X1)
1.9 Turbo D
10.1994 - 01.1998
3001237, 3001603
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHY (XUD9TE/Y), DHX (XUD9TF/BTF)
XANTIA (X1)
2.0 Turbo
06.1995 - 01.1998
3001274, 3001623
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
XANTIA (X1)
2.0 i
03.1993 - 01.1998
3001234, 3001627
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFX (XU10J2C)
XANTIA (X1)
2.0 i 16V
03.1993 - 01.1998
3001235
KurzinfokW/PS:  112/152Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFY (XU10J4/Z)
XANTIA (X1)
2.0 i 16V
06.1994 - 01.1998
3001257
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFT (XU10J4/Z)
XANTIA (X1)
2.0 i 16V
06.1995 - 01.1998
3001273, 3001624
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
XANTIA (X1)
2.1 Turbo D 12V
06.1995 - 01.1998
3001275, 3001629
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
XANTIA (X1)
3.0 i 24V
01.1997 - 01.1998
3001608
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2946Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XFZ (ES9J4)
XANTIA (X2)
2.0 HDI 109
02.1999 - 04.2003
3001716
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
XANTIA (X2)
2.0 HDI 90
03.1999 - 04.2003
3001720
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHY (DW10TD)
XANTIA Break (X1)
1.8 i
06.1995 - 01.1998
3001276
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFZ (XU7JP)
XANTIA Break (X1)
1.8 i
04.1997 - 01.1998
3001640
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFX (XU7JB)
XANTIA Break (X1)
1.8 i 16V
06.1995 - 01.1998
3001648
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFY (XU7JP4)
XANTIA Break (X1)
1.9 SD
04.1997 - 01.1998
3001638
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHW (XUD9SD)
XANTIA Break (X1)
1.9 Turbo D
06.1995 - 01.1998
3001280
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF), DHY (XUD9TE/Y)
XANTIA Break (X1)
2.0 Turbo
06.1995 - 01.1998
3001279
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
XANTIA Break (X1)
2.0 i
06.1995 - 01.1998
3001277
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFX (XU10J2C)
XANTIA Break (X1)
2.0 i 16V
06.1995 - 01.1998
3001278
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
XANTIA Break (X1)
2.1 Turbo D 12V
06.1996 - 01.1998
3001295
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
XANTIA Break (X2)
2.0 HDI 109
02.1999 - 04.2003
3001717
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
XANTIA Break (X2)
2.0 HDI 90
03.1999 - 04.2003
3001721
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHY (DW10TD)
XANTIA Break (X2)
3.0 V6
01.1998 - 04.2003
3001698
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2946Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XFZ (ES9J4)
XM (Y3)
2.0
05.1989 - 06.1994
KurzinfokW/PS:  94/130Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  R6A
XM (Y3)
2.0 i
05.1989 - 06.1994
3001484
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFZ (XU10J2)
XM (Y3)
2.0 i
05.1989 - 04.1994
3001489
KurzinfokW/PS:  79/107Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RDZ (XU10MZ)
XM (Y3)
2.0 i Turbo
09.1992 - 06.1994
3001222
KurzinfokW/PS:  104/141Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGY (XU10J2TE/Z)
XM (Y3)
2.1 D 12V
05.1989 - 06.1994
3001490
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  2138Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P9A (XUD11A)
XM (Y3)
2.1 TD 12V
05.1989 - 06.1994
3001213, 3001491
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE)
XM (Y3)
3.0 V6
05.1989 - 06.1994
3001485
KurzinfokW/PS:  123/167Hubraum:  2963Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  UFZ (ZPJ/Z), SFZ (ZPJ/Z)
XM (Y3)
3.0 V6 24V
07.1990 - 06.1994
3001492
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  2963Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z)
XM (Y4)
2.0 Turbo
05.1994 - 10.2000
3001248, 3001631
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
XM (Y4)
2.0 i 16V
05.1994 - 10.2000
3001246, 3001630
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
XM (Y4)
2.1 TD 12V
05.1994 - 10.2000
3001253, 3001632
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE)
XM (Y4)
2.5 TD
05.1994 - 10.2000
3001255, 3001633
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  2446Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  THY (DK5ATE)
XM (Y4)
3.0 V6
04.1997 - 10.2000
3001649
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2946Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XFZ (ES9J4)
XM (Y4)
3.0 V6
05.1994 - 10.2000
3001250
KurzinfokW/PS:  123/167Hubraum:  2963Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  UFZ (ZPJ/Z), SFZ (ZPJ/Z)
XM (Y4)
3.0 V6 24V
05.1994 - 10.2000
3001252
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  2963Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z)
XM Break (Y3)
2.0
05.1989 - 06.1994
KurzinfokW/PS:  94/130Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  R6A
XM Break (Y3)
2.0 Turbo
09.1992 - 04.1994
3001223
KurzinfokW/PS:  104/141Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGY (XU10J2TE/Z)
XM Break (Y3)
2.0 i
11.1991 - 04.1994
3001211
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFZ (XU10J2)
XM Break (Y3)
2.0 i (Y3A)
11.1991 - 04.1994
KurzinfokW/PS:  79/107Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RDZ (XU10MZ), XU102C
XM Break (Y3)
2.1 D 12V
11.1991 - 04.1994
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  2138Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P9A (XUD11A)
XM Break (Y3)
2.1 TD 12V
11.1991 - 04.1994
3001213
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE)
XM Break (Y3)
3.0 V6
11.1991 - 04.1994
3001212
KurzinfokW/PS:  123/167Hubraum:  2963Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z)
XM Break (Y4)
2.0 Turbo
05.1994 - 10.2000
3001249, 3001650
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGY (XU10J2TE/Z), RGX (XU10J2TE)
XM Break (Y4)
2.0 i 16V
05.1994 - 10.2000
3001247, 3001634
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
XM Break (Y4)
2.1 D12
07.1994 - 06.1996
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  2138Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P9A (XUD11A)
XM Break (Y4)
2.1 TD 12V
05.1994 - 10.2000
3001254, 3001635
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE)
XM Break (Y4)
2.5 TD
05.1994 - 10.2000
3001256, 3001636
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  2446Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  THY (DK5ATE)
XM Break (Y4)
3.0 V6
04.1997 - 10.2000
3001637
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2946Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XFZ (ES9J4)
XM Break (Y4)
3.0 V6
05.1994 - 10.2000
3001251
KurzinfokW/PS:  123/167Hubraum:  2963Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z)
XSARA (N1)
1.4 HDi
01.2003 - 03.2005
3001807
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1398Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8HX (DV4TD)
XSARA (N1)
1.4 i
04.1997 - 03.2005
3001641, 3001740
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
XSARA (N1)
1.5 D
04.1997 - 09.2000
3001675
KurzinfokW/PS:  42/57Hubraum:  1527Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  VJZ (TUD5)
XSARA (N1)
1.6 16V
09.2000 - 03.2005
3001742
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFU (TU5JP4)
XSARA (N1)
1.6 i
04.1997 - 09.2000
3001642
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFZ (TU5JP)
XSARA (N1)
1.8 D
04.1997 - 09.2000
3001677
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  1769Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  161A (XUD7), A9A (XUD7)
XSARA (N1)
1.8 i
04.1997 - 09.2000
3001643
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFX (XU7JB)
XSARA (N1)
1.8 i 16V
04.1997 - 09.2000
3001645
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFY (XU7JP4)
XSARA (N1)
1.8 i Aut.
04.1997 - 09.2000
3001644
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFZ (XU7JP)
XSARA (N1)
1.9 D
04.1997 - 09.2000
3001647
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJY (XUD9A)
XSARA (N1)
1.9 D
07.1998 - 03.2005
3001712, 3001738
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8), WJY (DW8B)
XSARA (N1)
1.9 SD
01.1998 - 09.2000
3001705
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHV (XUD9BSD)
XSARA (N1)
1.9 TD
04.1997 - 09.2000
3001646
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHY (XUD9TE/Y)
XSARA (N1)
2.0 16V
04.1997 - 09.2000
3001662, 3001746
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFS (XU10J4RS)
XSARA (N1)
2.0 16V
07.1998 - 09.2000
3001714
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
XSARA (N1)
2.0 16V
09.2000 - 03.2005
3001744
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFN (EW10J4)
XSARA (N1)
2.0 HDi 109
05.2001 - 03.2005
3001763
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
XSARA (N1)
2.0 HDi 90
02.1999 - 03.2005
3001718, 3001747
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHY (DW10TD)
XSARA Break (N2)
1.4 HDi
01.2003 - 08.2005
3001808
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1398Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8HX (DV4TD)
XSARA Break (N2)
1.4 i
10.1997 - 08.2005
3001679, 3001741
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
XSARA Break (N2)
1.5 D
10.1997 - 09.2000
3001676
KurzinfokW/PS:  42/57Hubraum:  1527Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  VJZ (TUD5)
XSARA Break (N2)
1.6 16V
09.2000 - 08.2005
3001743
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFU (TU5JP4)
XSARA Break (N2)
1.6 i
10.1997 - 09.2000
3001680
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFZ (TU5JP)
XSARA Break (N2)
1.8 D
10.1997 - 09.2000
3001678
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  1769Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  A9A (XUD7)
XSARA Break (N2)
1.8 i
10.1997 - 09.2000
3001681
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFX (XU7JB)
XSARA Break (N2)
1.8 i 16V
10.1997 - 09.2000
3001683
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFY (XU7JP4)
XSARA Break (N2)
1.8 i Aut.
10.1997 - 09.2000
3001682
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFZ (XU7JP)
XSARA Break (N2)
1.9 D
10.1997 - 09.2000
3001684
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJY (XUD9A)
XSARA Break (N2)
1.9 D
01.1998 - 09.2000
3001706
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHV (XUD9BSD)
XSARA Break (N2)
1.9 D
07.1998 - 08.2005
3001713, 3001739
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8), WJY (DW8B)
XSARA Break (N2)
1.9 TD
10.1997 - 09.2000
3001685
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHY (XUD9TE/Y)
XSARA Break (N2)
2.0 16V
07.1998 - 09.2000
3001715
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
XSARA Break (N2)
2.0 16V
09.2000 - 08.2005
3001745
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFN (EW10J4)
XSARA Break (N2)
2.0 HDI 90
02.1999 - 08.2005
3001719, 3001748
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHY (DW10TD)
XSARA Break (N2)
2.0 HDi 109
05.2001 - 08.2005
3001764
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
XSARA Coupe (N0)
1.4 HDi
01.2003 - 03.2005
3001807
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1398Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8HX (DV4TD)
XSARA Coupe (N0)
1.4 i
03.1998 - 03.2005
3001641, 3001740
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
XSARA Coupe (N0)
1.6 16V
09.2000 - 03.2005
3001742
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFU (TU5JP4)
XSARA Coupe (N0)
1.8 i
02.1998 - 09.2000
3001643
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFX (XU7JB)
XSARA Coupe (N0)
1.8 i 16V
02.1998 - 09.2000
3001645
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFY (XU7JP4)
XSARA Coupe (N0)
1.9 D
02.1999 - 03.2005
3001712, 3001738
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8), WJY (DW8B)
XSARA Coupe (N0)
1.9 D
02.1998 - 09.2000
3001647
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJY (XUD9A)
XSARA Coupe (N0)
1.9 TD
02.1998 - 09.2000
3001646
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHY (XUD9TE/Y)
XSARA Coupe (N0)
2.0 16V
09.2000 - 03.2005
3001744
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFN (EW10J4)
XSARA Coupe (N0)
2.0 HDI 90
02.1999 - 03.2005
3001718, 3001747
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHY (DW10TD)
XSARA Coupe (N0)
2.0 HDi 109
05.2001 - 03.2005
3001763
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
XSARA Coupe (N0)
2.0 i 16V
02.1998 - 03.2005
3001662
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFS (XU10J4RS)
ZX (N2)
1,1
03.1991 - 08.1993
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  H1A, H1B
ZX (N2)
1.1
03.1991 - 06.1997
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M)
ZX (N2)
1.4
03.1991 - 06.1997
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDZ (TU3M/Z)
ZX (N2)
1.4 i
03.1991 - 06.1997
3001208, 3001611
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDX (TU3M/Z), KDZ (TU3M/Z), KFX (TU3JP)
ZX (N2)
1.6
07.1994 - 10.1997
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
ZX (N2)
1.6 i
03.1991 - 06.1997
3001209, 3001612
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDY (XU5M), BFZ (XU5JP)
ZX (N2)
1.8
07.1994 - 10.1997
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
ZX (N2)
1.8 D
06.1993 - 06.1997
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1769Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  161A (XUD7)
ZX (N2)
1.8 i
07.1992 - 06.1997
3001218, 3001613
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFZ (XU7JP)
ZX (N2)
1.8 i 16V
01.1996 - 06.1997
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFY (XU7JP4)
ZX (N2)
1.9
03.1991 - 06.1997
KurzinfokW/PS:  93/126Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  D6E (XU9JA)
ZX (N2)
1.9 D
03.1991 - 06.1997
3001214
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJZ (XUD9Y)
ZX (N2)
1.9 D
06.1994 - 06.1997
3001261, 3001616
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D9B (XUD9A/U)
ZX (N2)
1.9 DT
07.1994 - 10.1997
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  
ZX (N2)
1.9 DT
06.1992 - 06.1994
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  
ZX (N2)
1.9 TD
07.1992 - 06.1997
3001219, 3001617
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHY (XUD9TE/Y)
ZX (N2)
1.9 i
03.1991 - 06.1997
3001210
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DKZ (XU9JA)
ZX (N2)
2.0
09.1996 - 10.1997
KurzinfokW/PS:  122/166Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
ZX (N2)
2.0
07.1994 - 10.1997
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
ZX (N2)
2.0 i
07.1992 - 06.1997
3001220, 3001614
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFX (XU10J2C)
ZX (N2)
2.0 i 16V
07.1992 - 10.1994
3001221
KurzinfokW/PS:  112/152Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFY (XU10J4/Z), RFT (XU10J4/Z)
ZX (N2)
2.0 i 16V
06.1994 - 06.1997
3001260
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFT (XU10J4/Z)
ZX (N2)
2.0 i 16V
05.1996 - 06.1997
3001298, 3001615
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFS (XU10J4RS)
ZX Break (N2)
1.4 i
10.1993 - 10.1997
3001240, 3001618
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDY (TU3M), KDX (TU3M/Z), KFX (TU3JP)
ZX Break (N2)
1.6 i
10.1993 - 10.1997
3001242, 3001619
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFZ (XU5JP), BDY (XU5M)
ZX Break (N2)
1.8 D
10.1993 - 10.1997
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1769Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  161A (XUD7)
ZX Break (N2)
1.8 i
10.1993 - 10.1997
3001239, 3001620
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFZ (XU7JP)
ZX Break (N2)
1.8 i 16V
01.1996 - 02.1998
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFY (XU7JP4)
ZX Break (N2)
1.9 D
10.1993 - 10.1997
3001238
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJZ (XUD9Y)
ZX Break (N2)
1.9 D
06.1994 - 10.1997
3001262, 3001621
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D9B (XUD9A/U)
ZX Break (N2)
1.9 TD
10.1993 - 10.1997
3001241, 3001622
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHY (XUD9TE/Y)
Weitere Suchbegriffe: 6455T2, 9620143680, 9615340680, 9614390780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.