Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brake Pad Set, disc brake, ZIMMERMANN, 23711.190.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brake Pad Set, disc brake, ZIMMERMANN, 23711.190.2
Brake Pad Set, disc brake, ZIMMERMANN, 23711.190.2
Artikel-Nr.:
     CD048-86-23711.190.2
Hersteller:
     Zimmermann
Herst.-Nr.:
     23711.190.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsbelagsatz Scheibenbremse KFZ
Scheibenbremsbelag KFZ
Weitere Informationen:
OE Nummern:
77365188 (ALFA ROMEO), 77365808 (ALFA ROMEO), 77365188 (FIAT), 77365808 (FIAT)
Brake System:
Bendix - Bosch A
Width [mm]:
150.7 N
Height [mm]:
57.6 N
Thickness [mm]:
19 N
Wear Warning Contact:
Incl. wear warning contact K
Inspection Tag:
ECE R90 APPROVED A
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Weitere Suchbegriffe: 77365808, 77365188
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.