Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brake Pad Set, disc brake, ZIMMERMANN, 23708.190.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brake Pad Set, disc brake, ZIMMERMANN, 23708.190.1
Brake Pad Set, disc brake, ZIMMERMANN, 23708.190.1
Artikel-Nr.:
     CD048-86-23708.190.1
Hersteller:
     Zimmermann
Herst.-Nr.:
     23708.190.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsbelagsatz Scheibenbremse KFZ
Scheibenbremsbelag KFZ
Weitere Informationen:
OE Nummern:
77 365 468 (FIAT), 77 365 113 (FIAT), 77 362 195 (FIAT), 77 363 958 (FIAT), 9 949 276 (FIAT), 77 365 716 (FIAT), 77 362 092 (FIAT), 51 928 528 (FIAT), 77 362 712 (FIAT), 77 364 599 (FIAT), 77 364 473 (FIAT), 77 365 026 (FIAT), 1605 157 (OPEL), 1605 181 (OPEL), 4254.08 (CITROËN/PEUGEOT)
Brake System:
Bendix - Bosch A
Width [mm]:
136.8 N
Height [mm]:
57.4 N
Thickness [mm]:
19 N
Wear Warning Contact:
Incl. wear warning contact K
Supplementary Article/Supplementary Info:
without accessories K
Inspection Tag:
ECE R90 APPROVED A
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Weitere Suchbegriffe: 77363958, 77362712, 77364599, 77362195, 77364473, 425408, 77365113, 9949276, 77365026, 77365468, 77362092, 1605181, 51928528, 77365716, 1605157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.