Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brake Disc, ZIMMERMANN, 230.2356.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brake Disc, ZIMMERMANN, 230.2356.52
Brake Disc, ZIMMERMANN, 230.2356.52
Artikel-Nr.:
     CD048-86-230.2356.52
Hersteller:
     Zimmermann
Herst.-Nr.:
     230.2356.52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsscheiben KFZ
Weitere Informationen:
OE Nummern:
60 811 879 (FIAT), 4 640 3960 (FIAT), 60 576 335 (FIAT), 60 800 345 (FIAT), 60 805 117 (FIAT), 7 566 931 (FIAT), 7 645 054 (FIAT), 7 663 465 (FIAT), 7 663 495 (FIAT), 7 685 656 (FIAT), 7 633 495 (FIAT), 717 69 481 (FIAT), 60800345 (FIAT), 1 715 410 (FORD)
Brake Disc Type:
Full K | Perforated K
Surface:
Coated K
Outer diameter [mm]:
240 N
Thickness [mm]:
11 N
Minimum Thickness [mm]:
9.2 N
Height [mm]:
40 N
Hole Arrangement / Number:
6/4 A
Pitch Circle Ø 1 [mm]:
98 N
Hub Bore Ø [mm]:
59 N
ABE No.:
KBA 60934 A
Weight [kg]:
3.6 N
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
145 (930)
1.8 i.e. 16V
03.1998 - 01.2001
4136352
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
145 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
12.1996 - 12.1998
4001154, 4136338
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106, AR 38401
145 (930)
1.9 JTD
02.1999 - 01.2001
4136371
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1910Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AR 32302
145 (930)
2.0 16V Quadrifoglio
03.1998 - 01.2001
4136353
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
146 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
11.1996 - 01.2001
4001153, 4136318
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106, AR 38401
146 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
03.1998 - 01.2001
4136354
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
146 (930)
1.9 JTD
02.1999 - 01.2001
4136370
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1910Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AR 32302
146 (930)
2.0 16V Quadrifoglio
03.1998 - 01.2001
4136355
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
155 (167)
1.6 16V T.S.
05.1996 - 12.1997
4001118, 4001181
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67601
155 (167)
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)
04.1993 - 04.1996
4001647
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1748Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67105
155 (167)
1.7 T.S. 16V
05.1996 - 12.1997
4001117, 4001180
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106
155 (167)
1.8 T.S.
02.1992 - 12.1997
4001496, 4001969
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1756Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67402
155 (167)
1.8 T.S.
02.1992 - 06.1993
4001495, 4001968
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1773Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67101
155 (167)
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E)
01.1992 - 12.1996
4001625
KurzinfokW/PS:  93/127Hubraum:  1773Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67101, AR 67102
155 (167)
1.9 TD (167.A3)
04.1993 - 12.1997
4001179, 4001648
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AR 67501
155 (167)
2.0 16V Turbo Q4
01.1992 - 12.1997
4001497
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67203
155 (167)
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E)
01.1992 - 12.1997
4001627
KurzinfokW/PS:  137/186Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67203
155 (167)
2.0 T.S. (167.A2)
02.1992 - 04.1993
4001494, 4001967
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67201
155 (167)
2.0 T.S. (167.A2A)
02.1992 - 02.1995
4001626
KurzinfokW/PS:  104/141Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67202
155 (167)
2.0 T.S. 16V (167.A2G)
03.1995 - 12.1997
4001074, 4001178
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67204
155 (167)
2.5 TD (167.A1A)
04.1993 - 12.1997
4001177, 4001649
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  2499Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  VM 07 B, VM 31 B
155 (167)
2.5 V6 (167.A1)
02.1992 - 09.1996
4001493, 4001966
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2492Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67301
155 (167)
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E)
10.1992 - 12.1997
4001646
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2492Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67302, AR 67303
Weitere Suchbegriffe: 60576335, 7566931, 60800345, 60805117, 71769481, 7685656, 7633495, 46403960, 7663495, 7663465, 7645054, 1715410, 60811879
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.