Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brake Pad Set, disc brake, ZIMMERMANN, 20961.972.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brake Pad Set, disc brake, ZIMMERMANN, 20961.972.1
Brake Pad Set, disc brake, ZIMMERMANN, 20961.972.1
Artikel-Nr.:
     CD048-86-20961.972.1
Hersteller:
     Zimmermann
Herst.-Nr.:
     20961.972.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsbelagsatz Scheibenbremse KFZ
Scheibenbremsbelag KFZ
Weitere Informationen:
OE Nummern:
9404252328 (FIAT), 1 001 096 (FORD), 1 027 640 (FORD), 1E0 698 451 (VAG), 1H0 698 451 (VAG), 1H0 698 451 A (VAG), 1H0 698 451 D (VAG), 1J0 698 451 (VAG), 1J0 698 451 B (VAG), 1J0 698 451 D (VAG), 1J0 698 451 E (VAG), 1J0 698 451 F (VAG), 1J0 698 451 G (VAG), 1J0 698 451 J (VAG), 1J0 698 451 K (VAG), 1J0 698 451 L (VAG), 1J0 698 451 M (VAG), 1J0 698 451 P (VAG), 1K0 698 451 A (VAG), 1K0 698 451 C (VAG), 1K0 698 451 J (VAG), 4B0 698 451 (VAG), 4B0 698 451 B (VAG), 4B0 698 451 E (VAG), 4D0 698 451 C (VAG), 4D0 698 647 (VAG), 6X0 698 451 (VAG), 6X0 698 451 A (VAG), 8E0 698 451 A (VAG), 7M0 698 451 (VAG), 8E0 698 451 B (VAG), 8E0 698 451 D (VAG), 1H0 698 451 G (VAG), 1J0 698 451 H (VAG), 1J0 698 451 S (VAG), 8E0 698 451 K (VAG), 1H0 698 451 H (VAG), 5C0 698 451 (VAG), 5C0 698 451 A (VAG), 5Q0 698 451 E (VAG), 2Q0 698 451 (VAG), 16 168 726 80 (CITROËN/PEUGEOT), 4252.23 (CITROËN/PEUGEOT), 4252.32 (CITROËN/PEUGEOT), 4252.33 (CITROËN/PEUGEOT), 4254.67 (CITROËN/PEUGEOT), 4252.41 (CITROËN/PEUGEOT), 4254.20 (CITROËN/PEUGEOT), 4264.67 (CITROËN/PEUGEOT), E172204 (CITROËN/PEUGEOT), 16 070 832 80 (CITROËN/PEUGEOT)
Brake System:
Low dust brake pads K | Lucas - Girling A
Width [mm]:
87 N
Height [mm]:
52.9 N
Thickness [mm]:
17 N
Supplementary Article/Supplementary Info:
without accessories K
Inspection Tag:
ECE R90 APPROVED A
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
A1
1.2 TFSI
05.2010 -
0588ANW
KurzinfokW/PS:  63/86Hubraum:  1197Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
A1
1.4 TFSI
05.2010 -
0588ANX
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
A1
1.6 TDI
05.2010 -
0588ANZ
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  
A2 (8Z0)
1.4 TDI
11.2003 - 08.2005
0588840
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1422Zylinder:  3Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ATL
A2 (8Z0)
1.6 FSI
05.2002 - 08.2005
0588794
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BAD
A3 (8L1)
1.6
09.1996 - 08.2000
0588640
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEH, AKL, APF
A3 (8L1)
1.6
08.2000 -
0588743
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AVU, BFQ
A3 (8L1)
1.8
09.1996 -
0588637
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGN, APG
A3 (8L1)
1.8 T
12.1996 -
0588641
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGU, AQA, ARZ, AUM
A3 (8L1)
1.8 T
12.1998 -
0588702
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJQ, APP, ARY, AUQ
A3 (8L1)
1.8 T quattro
10.1998 -
0588703
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJQ, ARY
A3 (8L1)
1.8 T quattro
12.1996 -
0588701
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGU, AQA, ARX
A3 (8L1)
1.9 TDI
09.1996 - 07.2001
0588638
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AGR, ALH
A3 (8L1)
1.9 TDI
08.1997 - 07.2001
0588639
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AHF, ASV
A3 (8L1)
1.9 TDI
08.2000 -
0588740
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASZ
A3 (8L1)
1.9 TDI
10.2000 -
0588742
KurzinfokW/PS:  74/100Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ATD, AXR
A3 (8L1)
1.9 TDI quattro
08.2000 -
0588741
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASZ
A3 (8L1)
S3 quattro
03.1999 -
0588704
KurzinfokW/PS:  154/210Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  APY, AMK, AUL
A3 (8L1)
S3 quattro
10.2001 -
0588790
KurzinfokW/PS:  165/224Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BAM
A3 (8P1)
1.2 TSI
04.2010 -
0588ALO
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1197Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CBZB
A3 (8P1)
1.4 TFSI
09.2007 -
0588AGL, 0588AHW
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CAXC
A3 (8P1)
1.6
05.2003 -
0588828, 0588ADS, 0588AHU
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BGU, BSE, BSF, CCSA
A3 (8P1)
1.6 FSI
08.2003 -
0588841, 0588ADW
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BAG, BLP, BLF
A3 (8P1)
1.6 TDI
05.2009 -
0588AKV
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYB
A3 (8P1)
1.6 TDI
05.2009 -
0588AKX
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYC
A3 (8P1)
1.9 TDI
05.2003 -
0588836, 0588ADT, 0588AHV
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKC, BLS
A3 (8P1)
2.0 TDI
05.2003 -
0588827, 0588ADQ, 0588AHX
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AZV, CBAA
A3 (8P1)
2.0 TDI
06.2005 -
0588835, 0588ADU, 0588AHZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMM
A3 (8P1)
2.0 TDI quattro
01.2006 -
0588853, 0588ADV, 0588AIA
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMM
A3 (8P1)
2.0 TDI 16V
05.2003 -
0588835, 0588ADU, 0588AHZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKD, CBAB
A3 (8P1)
2.0 TDI 16V quattro
08.2004 -
0588853, 0588ADV, 0588AIA
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKD, CBAB
A3 (8P1)
2.0 TDI quattro
05.2003 -
0588873, 0588ADR, 0588AHY
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AZV
A3 Cabriolet
1.2 TSI
03.2010 -
8307ABL
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1197Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CBZB
A3 Cabriolet
1.6
09.2008 -
8307ABJ
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BSE
A3 Cabriolet
1.6 TDI
05.2009 -
8307ABK
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYC
A3 Cabriolet
1.8 TFSI
04.2008 -
8307AAX
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  1798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BZB, CDAA
A3 Cabriolet
1.9 TDI
04.2008 -
8307AAW
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BLS
A3 Cabriolet
2.0 TDI
04.2008 -
8307AAZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CBAB
A3 Cabriolet
2.0 TDI
04.2008 -
8307ABG
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CBAA
A3 Cabriolet
2.0 TFSI
04.2008 -
8307AAY
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CAWB, CCZA, CBFA
A3 Sportback (8PA)
1.2 TSI
04.2010 -
0588ALO
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1197Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CBZB
A3 Sportback (8PA)
1.4 TFSI
09.2007 -
0588AGL, 0588AHW
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CAXC
A3 Sportback (8PA)
1.6
09.2004 -
0588828, 0588ADS, 0588AHU
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BGU, BSE, BSF, CCSA
A3 Sportback (8PA)
1.6 FSI
09.2004 -
0588841, 0588ADW
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BLP, BLF
A3 Sportback (8PA)
1.6 TDI
05.2009 -
0588AKV
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYB
A3 Sportback (8PA)
1.6 TDI
05.2009 -
0588AKX
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYC
A3 Sportback (8PA)
1.8 TFSI
11.2006 -
0588AFT, 0588AIB
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  1798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BYT, BZB, CDAA
A3 Sportback (8PA)
1.8 TFSI quattro
07.2008 -
0588AIC
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  1798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CDAA
A3 Sportback (8PA)
1.9 TDI
09.2004 -
0588836, 0588ADT, 0588AHV
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKC, BLS
A3 Sportback (8PA)
2.0 FSI
09.2004 -
0588829, 0588ADX
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI
03.2006 -
0588AAW, 0588AIF
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMN, CBBB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI
06.2005 -
0588835, 0588ADU, 0588AHZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMM
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI
06.2006 - 06.2008
0588AFH, 0588AID
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BUY
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI quattro
01.2006 -
0588853, 0588ADV, 0588AIA
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMM
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI 16V
09.2004 -
0588835, 0588ADU, 0588AHZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKD, CBAB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI 16V quattro
11.2005 -
0588853, 0588ADV, 0588AIA
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKD, CBAB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI quattro
03.2006 -
0588AAV, 0588AIG
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMN, CBBB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TFSI
09.2004 -
0588860, 0588ADO, 0588AIH
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AXX, BPY, BWA, CAWB, CCZA
A3 Sportback (8PA)
2.0 TFSI quattro
09.2004 -
0588857, 0588ADP, 0588AII
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AXX, BWA, CCZA
A4 (8D2, B5)
1.6
01.1995 - 07.2000
0588591
KurzinfokW/PS:  74/100Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ADP, AHL, ANA, ARM
A4 (8D2, B5)
1.6
07.2000 - 11.2000
0588738
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALZ
A4 (8D2, B5)
1.8
01.1995 - 11.2000
0588592
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ADR, APT, ARG, AVV
A4 (8D2, B5)
1.8 T
01.1995 - 11.2000
0588593
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEB, ARK, APU, ANB, AWT
A4 (8D2, B5)
1.8 T
12.1997 - 11.2000
0588673
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJL
A4 (8D2, B5)
1.9 TDI
01.1995 - 11.2000
0588599
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  1Z, AHU, AHH
A4 (8D2, B5)
1.9 TDI
10.1995 - 11.2000
0588607
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AVG, AFN
A4 (8D2, B5)
1.9 TDI
03.2000 - 11.2000
0588713
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AJM
A4 (8D2, B5)
1.9 TDI
12.1995 - 11.2000
0588629
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFF
A4 (8D2, B5)
2.4
03.1997 - 11.2000
0588661
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGA, ALF, AML, ARJ, APS
A4 (8D2, B5)
2.4
08.1997 - 11.2000
0588665
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJG, APZ, AMM
A4 (8D2, B5)
2.5 TDI
09.1997 - 11.2000
0588696
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A4 (8D2, B5)
2.6
01.1995 - 11.2000
0588595
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2598Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABC
A4 (8D2, B5)
2.8
10.1996 - 11.2000
0588633
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ACK, ALG, AMX, APR, AQD
A4 (8E2, B6)
1.6
11.2000 - 12.2004
0588745
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALZ
A4 (8E2, B6)
1.8 T
11.2000 - 07.2002
0588746
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AVJ
A4 (8E2, B6)
1.8 T
07.2002 - 12.2004
0588808
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFB, BKB
A4 (8E2, B6)
1.8 T
11.2002 - 12.2004
0588822
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BEX
A4 (8E2, B6)
1.8 T quattro
11.2000 - 07.2002
0588747
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AVJ
A4 (8E2, B6)
1.8 T quattro
07.2002 - 12.2004
0588810
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFB
A4 (8E2, B6)
1.8 T quattro
11.2002 - 12.2004
0588823
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BEX
A4 (8E2, B6)
1.9 TDI
11.2000 - 12.2004
0588751
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AVF, AWX
A4 (8E2, B6)
1.9 TDI
05.2001 - 12.2004
0588754
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AVB
A4 (8E2, B6)
1.9 TDI
06.2004 - 12.2004
0588846
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKE
A4 (8E2, B6)
1.9 TDI quattro
11.2001 - 12.2004
0588782
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AVF
A4 (8E2, B6)
2.0
11.2000 - 12.2004
0588748
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALT
A4 (8E2, B6)
2.0 FSI
07.2002 - 12.2004
0588796
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AWA
A4 (8E2, B6)
2.4
09.2001 - 12.2004
0588784
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDV
A4 (8E2, B6)
2.4
09.2001 - 12.2004
0588786
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AMM
A4 (8E2, B6)
2.5 TDI
08.2001 - 07.2002
0588753
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AYM
A4 (8E2, B6)
2.5 TDI
07.2002 - 12.2004
0588804
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BFC, BCZ, BDG
A4 (8E2, B6)
2.5 TDI quattro
11.2000 - 12.2004
0588752
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU, BDH
A4 (8E2, B6)
3.0
11.2000 - 12.2004
0588749
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN, AVK
A4 (8E2, B6)
3.0
04.2001 - 12.2004
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBJ
A4 (8E2, B6)
3.0 quattro
11.2000 - 12.2004
0588750
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN, AVK
A4 (8E2, B6)
3.0 quattro
04.2001 - 12.2004
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBJ
A4 (8E2, B6)
S4 quattro
03.2003 - 12.2004
0588825
KurzinfokW/PS:  253/344Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBK
A4 Avant (8D5, B5)
1.6
03.1996 - 07.2000
0588618
KurzinfokW/PS:  74/100Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ADP, AHL, ANA, ARM
A4 Avant (8D5, B5)
1.6
07.2000 - 09.2001
0588739
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALZ
A4 Avant (8D5, B5)
1.8
02.1996 - 09.2001
0588619
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ADR, APT, ARG, AVV
A4 Avant (8D5, B5)
1.8 T
03.1996 - 09.2001
0588621
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEB, ANB, APU, ARK, AWT
A4 Avant (8D5, B5)
1.8 T
12.1997 - 09.2001
0588674
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJL
A4 Avant (8D5, B5)
1.9 TDI
02.1996 - 09.2001
0588627
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  1Z, AHU, AHH
A4 Avant (8D5, B5)
1.9 TDI
02.1996 - 09.2001
0588628
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFN, AVG
A4 Avant (8D5, B5)
1.9 TDI
03.2000 - 09.2001
0588714
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AJM
A4 Avant (8D5, B5)
1.9 TDI
03.1996 - 09.2001
0588630
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFF
A4 Avant (8D5, B5)
2.4
03.1997 - 09.2001
0588662
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGA, ALF, AML, ARJ, APS
A4 Avant (8D5, B5)
2.4
08.1997 - 09.2001
0588666
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJG, APZ, AMM
A4 Avant (8D5, B5)
2.5 TDI quattro
09.1997 - 09.2001
0588699
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A4 Avant (8D5, B5)
2.6
02.1996 - 09.2001
0588623
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2598Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABC
A4 Avant (8D5, B5)
2.8
10.1996 - 09.2001
0588634
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ACK, ALG, AMX, APR, AQD
A4 Avant (8E5, B6)
1.6
09.2001 - 12.2004
0588772
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALZ
A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T
09.2001 - 07.2002
0588773
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AVJ
A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T
07.2002 - 12.2004
0588809
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFB
A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T
11.2002 - 12.2004
0588820
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BEX
A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T quattro
09.2001 - 07.2002
0588774
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AVJ
A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T quattro
07.2002 - 12.2004
0588811
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFB
A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T quattro
11.2002 - 12.2004
0588821
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BEX
A4 Avant (8E5, B6)
1.9 TDI
09.2001 - 12.2004
0588778
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AVF, AWX
A4 Avant (8E5, B6)
1.9 TDI
11.2001 - 12.2004
0588781
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AVB
A4 Avant (8E5, B6)
1.9 TDI
06.2004 - 12.2004
0588845
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKE
A4 Avant (8E5, B6)
1.9 TDI quattro
11.2001 - 12.2004
0588783
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AVF
A4 Avant (8E5, B6)
2.0
09.2001 - 12.2004
0588775
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALT
A4 Avant (8E5, B6)
2.0 FSI
07.2002 - 12.2004
0588797
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AWA
A4 Avant (8E5, B6)
2.4
09.2001 - 12.2004
0588785
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDV
A4 Avant (8E5, B6)
2.4
09.2001 - 12.2004
0588787
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AMM
A4 Avant (8E5, B6)
2.5 TDI quattro
09.2001 - 12.2004
0588779
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU, BDH
A4 Avant (8E5, B6)
3.0
09.2001 - 12.2004
0588776
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN
A4 Avant (8E5, B6)
3.0
04.2001 - 12.2004
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBJ
A4 Avant (8E5, B6)
3.0 quattro
09.2001 - 12.2004
0588777
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN, AVK
A4 Avant (8E5, B6)
3.0 quattro
04.2001 - 12.2004
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBJ
A4 Avant (8E5, B6)
S4 quattro
03.2003 - 12.2004
0588824
KurzinfokW/PS:  253/344Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBK
A6 (4B, C5)
1.8
07.1997 - 01.2005
0588650
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJP, AQE, ARH, ANQ
A6 (4B, C5)
1.8 T
01.1997 - 01.2005
0588651
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT
A6 (4B, C5)
1.8 T
12.1997 - 01.2005
0588671
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJL
A6 (4B, C5)
1.8 T quattro
02.1997 - 01.2005
0588652
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEB, ANB, APU, ARK, AWT
A6 (4B, C5)
1.8 T quattro
12.1997 - 01.2005
0588672
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJL
A6 (4B, C5)
1.9 TDI
04.1997 - 10.2000
0588647
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFN, AVG
A6 (4B, C5)
1.9 TDI
07.2000 - 01.2005
0588725
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AJM
A6 (4B, C5)
1.9 TDI
08.2001 - 01.2005
0588757
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AVF, AWX
A6 (4B, C5)
2.0
08.2001 - 01.2005
0588755
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALT
A6 (4B, C5)
2.4
02.1997 - 01.2005
0588653
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALF, AGA, ARJ, APS, AML
A6 (4B, C5)
2.4
07.1998 - 01.2005
0588669
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALW, ARN, ASM
A6 (4B, C5)
2.4
02.1997 - 01.2005
KurzinfokW/PS:  115/156Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  APC
A6 (4B, C5)
2.4
08.2001 - 01.2005
0588768
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDV
A6 (4B, C5)
2.4
02.1997 - 01.2005
0588659
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJG, APZ, AMM
A6 (4B, C5)
2.4 quattro
02.1997 - 01.2005
0588654
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALF, AGA, AML, APS, ARJ
A6 (4B, C5)
2.4 quattro
08.2001 - 01.2005
0588769
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDV
A6 (4B, C5)
2.4 quattro
02.1997 - 01.2005
0588660
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJG, APZ
A6 (4B, C5)
2.4 quattro
08.1998 - 07.1999
KurzinfokW/PS:  115/156Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  APC
A6 (4B, C5)
2.5 TDI
07.1997 - 01.2005
0588648
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A6 (4B, C5)
2.5 TDI
02.2000 - 01.2005
0588729
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BDH, BAU, BND
A6 (4B, C5)
2.5 TDI
08.2001 - 01.2005
0588759
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AYM
A6 (4B, C5)
2.5 TDI
07.2002 - 01.2005
0588799
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BFC, BCZ, BDG
A6 (4B, C5)
2.5 TDI quattro
07.1997 - 01.2005
0588649
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A6 (4B, C5)
2.5 TDI quattro
02.2000 - 01.2005
0588730
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU, BDH
A6 (4B, C5)
2.7 T
02.1999 - 01.2005
0588695
KurzinfokW/PS:  169/230Hubraum:  2671Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJK
A6 (4B, C5)
2.7 T quattro
12.1997 - 01.2005
0588693
KurzinfokW/PS:  169/230Hubraum:  2671Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJK
A6 (4B, C5)
2.7 T quattro
08.2001 - 01.2005
0588767
KurzinfokW/PS:  184/250Hubraum:  2671Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ARE, BES
A6 (4B, C5)
2.8
02.1997 - 01.2005
0588655
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALG, ACK, APR, AQD, AMX
A6 (4B, C5)
2.8
10.1997 - 07.1998
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGE
A6 (4B, C5)
2.8
07.1999 - 01.2005
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ATX, BBG
A6 (4B, C5)
2.8 quattro
02.1997 - 01.2005
0588656
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALG, ACK, APR, AQD, AMX
A6 (4B, C5)
2.8 quattro
07.1999 - 05.2001
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ATX
A6 (4B, C5)
3.0
08.2001 - 01.2005
0588763
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN
A6 (4B, C5)
3.0 quattro
08.2001 - 01.2005
0588764
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN
A6 (4B, C5)
3.7
03.1999 - 01.2005
0588709
KurzinfokW/PS:  191/260Hubraum:  3697Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AQG
A6 (4B, C5)
3.7 quattro
03.1999 - 01.2005
0588711
KurzinfokW/PS:  191/260Hubraum:  3697Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AQG
A6 (4B, C5)
4.2 quattro
11.1998 - 01.2005
0588705
KurzinfokW/PS:  220/299Hubraum:  4172Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ARS, AWN, ASG
A6 (4B, C5)
S6 quattro
09.1999 - 01.2005
0588707
KurzinfokW/PS:  250/340Hubraum:  4172Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ANK, AQJ
A6 Avant (4B, C5)
1.8
12.1997 - 01.2005
0588678
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJP, AQE, ARH
A6 Avant (4B, C5)
1.8 T
12.1997 - 01.2005
0588682
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEB, ANB, APU, ARK, AWT
A6 Avant (4B, C5)
1.8 T
04.1999 - 01.2005
0588688
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJL
A6 Avant (4B, C5)
1.8 T quattro
12.1997 - 01.2005
0588683
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEB, ANB, APU, ARK, AWT
A6 Avant (4B, C5)
1.8 T quattro
12.1997 - 01.2005
0588689
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJL
A6 Avant (4B, C5)
1.9 TDI
02.1998 - 04.2001
0588677
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFN
A6 Avant (4B, C5)
1.9 TDI
07.2000 - 01.2005
0588726
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AJM
A6 Avant (4B, C5)
1.9 TDI
08.2001 - 01.2005
0588758
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AVF, AWX
A6 Avant (4B, C5)
2.0
08.2001 - 01.2005
0588756
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALT
A6 Avant (4B, C5)
2.4
12.1997 - 01.2005
0588686
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALF, AGA, APS, ARJ, AML
A6 Avant (4B, C5)
2.4
07.1998 - 01.2005
0588679
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALW, ARN, ASM
A6 Avant (4B, C5)
2.4
12.1997 - 01.2005
KurzinfokW/PS:  115/156Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  APC
A6 Avant (4B, C5)
2.4
08.2001 - 01.2005
0588770
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDV
A6 Avant (4B, C5)
2.4
12.1997 - 01.2005
0588684
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJG, APZ, AMM
A6 Avant (4B, C5)
2.4 quattro
12.1997 - 01.2005
0588687
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALF, AGA, APS, ARJ, AML
A6 Avant (4B, C5)
2.4 quattro
08.2001 - 01.2005
0588771
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDV
A6 Avant (4B, C5)
2.4 quattro
12.1997 - 01.2005
0588685
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJG, APZ
A6 Avant (4B, C5)
2.4 quattro
08.1998 - 05.2001
KurzinfokW/PS:  115/156Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  APC
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI
12.1997 - 01.2005
0588680
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI
02.2000 - 01.2005
0588731
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU, BDH
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI
08.2001 - 01.2005
0588761
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AYM
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI
07.2002 - 01.2005
0588800
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BFC, BCZ, BDG
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI quattro
12.1997 - 01.2005
0588681
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A6 Avant (4B, C5)
2.7 T
02.1999 - 01.2005
0588694
KurzinfokW/PS:  169/230Hubraum:  2671Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJK
A6 Avant (4B, C5)
2.7 T quattro
12.1997 - 01.2005
0588692
KurzinfokW/PS:  169/230Hubraum:  2671Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJK, AZA
A6 Avant (4B, C5)
2.7 T quattro
08.2001 - 01.2005
0588736
KurzinfokW/PS:  184/250Hubraum:  2671Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ARE, BES
A6 Avant (4B, C5)
2.8
12.1997 - 01.2005
0588690
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALG, ACK, APR, AQD, AMX
A6 Avant (4B, C5)
2.8
12.1997 - 07.1998
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGE
A6 Avant (4B, C5)
2.8
07.1999 - 01.2005
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ATX
A6 Avant (4B, C5)
2.8 quattro
12.1997 - 01.2005
0588691
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ALG, ACK, APR, AQD, AMX
A6 Avant (4B, C5)
3.0
08.2001 - 01.2005
0588765
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN
A6 Avant (4B, C5)
3.0 quattro
08.2001 - 01.2005
0588766
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN
A6 Avant (4B, C5)
3.7
03.1999 - 01.2005
0588710
KurzinfokW/PS:  191/260Hubraum:  3697Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AQG
A6 Avant (4B, C5)
3.7 quattro
03.1999 - 01.2005
0588712
KurzinfokW/PS:  191/260Hubraum:  3697Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AQG
A6 Avant (4B, C5)
4.2 quattro
11.1998 - 01.2005
0588706
KurzinfokW/PS:  220/299Hubraum:  4172Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ARS, AWN, ASG
A6 Avant (4B, C5)
S6 quattro
09.1999 - 01.2005
0588708
KurzinfokW/PS:  250/340Hubraum:  4172Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ANK, AQJ
A8 (4D2, 4D8)
2.5 TDI
01.1997 - 04.2000
0588657
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A8 (4D2, 4D8)
2.5 TDI
09.2000 - 09.2002
0588723
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE
A8 (4D2, 4D8)
2.5 TDI quattro
07.1997 - 04.2000
0588670
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A8 (4D2, 4D8)
2.5 TDI quattro
09.2000 - 09.2002
0588724
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE
A8 (4D2, 4D8)
2.8
04.1996 - 09.2002
0588631
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ACK, ALG, AMX, APR, AQD
A8 (4D2, 4D8)
2.8 quattro
04.1996 - 09.2002
0588632
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2771Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ACK, AMX, APR, AQD
A8 (4D2, 4D8)
3.3 TDI quattro
06.2000 - 09.2002
0588722
KurzinfokW/PS:  165/224Hubraum:  3328Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKF
A8 (4D2, 4D8)
3.7
07.1995 - 12.1998
0588606
KurzinfokW/PS:  169/230Hubraum:  3697Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEW
A8 (4D2, 4D8)
3.7
11.1998 - 09.2002
0588717
KurzinfokW/PS:  191/260Hubraum:  3697Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AQG, AKC
A8 (4D2, 4D8)
3.7 quattro
07.1995 - 11.1998
0588609
KurzinfokW/PS:  169/230Hubraum:  3697Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEW, AKJ
A8 (4D2, 4D8)
3.7 quattro
11.1998 - 09.2002
0588718
KurzinfokW/PS:  191/260Hubraum:  3697Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AQG, AKC
A8 (4D2, 4D8)
4.2 quattro
03.1994 - 11.1998
0588581, 7967302
KurzinfokW/PS:  220/299Hubraum:  4172Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABZ, AKG
A8 (4D2, 4D8)
4.2 quattro
11.1998 - 09.2002
0588719
KurzinfokW/PS:  228/310Hubraum:  4172Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AQF, AUW, AUX
A8 (4D2, 4D8)
4.2 quattro
02.1999 - 04.2000
0588720
KurzinfokW/PS:  175/238Hubraum:  4172Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ARU
A8 (4D2, 4D8)
6.0 W12 quattro
01.2001 - 09.2002
0588744
KurzinfokW/PS:  309/420Hubraum:  5998Zylinder:  12Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AZC
A8 (4D2, 4D8)
S 8 quattro
07.1996 - 06.1999
0588642
KurzinfokW/PS:  250/340Hubraum:  4172Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AHC, AKH
A8 (4D2, 4D8)
S 8 quattro
06.1999 - 09.2002
0588721
KurzinfokW/PS:  265/360Hubraum:  4172Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AQH, AVP
ALLROAD (4BH)
2.5 TDI quattro
05.2003 - 08.2005
0588831
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BCZ
ALLROAD (4BH)
2.7 T quattro
05.2000 - 08.2005
0588736
KurzinfokW/PS:  184/250Hubraum:  2671Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ARE, BES
ALLROAD (4BH)
4.2 V8 quattro
07.2002 - 08.2005
0588795
KurzinfokW/PS:  220/299Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BAS
TT (8N3)
1.8 T
10.1998 - 06.2006
8307300, 8307AAC
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJQ, AUQ, APP, ARY, AWP, ATC
TT (8N3)
1.8 T
09.2002 - 06.2006
8307309, 8307AAB
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUM
TT (8N3)
1.8 T
09.2005 - 06.2006
8307313, 8307AAF
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BVP
TT (8N3)
1.8 T
09.2005 - 06.2006
8307314, 8307AAG
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BVR
TT (8N3)
1.8 T quattro
10.1998 - 06.2006
8307301, 8307AAA
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJQ, ARY, ATC, AWP
TT (8N3)
1.8 T quattro
10.1998 - 06.2006
8307302, 8307AAD
KurzinfokW/PS:  165/224Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  APX, AMU, BAM
TT (8N3)
1.8 T quattro
03.2005 - 06.2006
7967320
KurzinfokW/PS:  176/240Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFV
TT (8N3)
1.8 T quattro
09.2005 - 06.2006
8307312, 8307AAH
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BVR
TT (8N3)
3.2 VR6 quattro
07.2003 - 06.2006
8307310, 8307AAE
KurzinfokW/PS:  184/250Hubraum:  3189Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BHE, BPF, BPF, BPF, BPF
TT Roadster (8N9)
1.8 T
10.1999 - 06.2006
8307303, 8307AAK
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJQ, AUQ, AWP, ATC, APP
TT Roadster (8N9)
1.8 T
01.2001 - 06.2006
8307306, 8307AAJ
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUM
TT Roadster (8N9)
1.8 T
09.2005 - 06.2006
8307317, 8307AAO
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BVR
TT Roadster (8N9)
1.8 T
09.2005 - 06.2006
8307316, 8307AAN
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BVP
TT Roadster (8N9)
1.8 T quattro
02.2000 - 06.2006
8307304, 8307AAI
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJQ, ATC, ARY, AWP
TT Roadster (8N9)
1.8 T quattro
10.1999 - 06.2006
8307305, 8307AAL
KurzinfokW/PS:  165/224Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  APX, AMU, BAM
TT Roadster (8N9)
1.8 T quattro
09.2005 - 06.2006
8307315, 8307AAP
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BVR
TT Roadster (8N9)
3.2 VR6 quattro
07.2003 - 06.2006
8307311, 8307AAM
KurzinfokW/PS:  184/250Hubraum:  3189Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BHE, BPF, BPF, BPF, BPF
Weitere Suchbegriffe: 1K0698451A, 1K0698451C, 1H0698451, 425223, 425467, 1J0698451, 1K0698451J, 6X0698451, 425420, 1E0698451, 8E0698451K, 1616872680, 8E0698451B, 8E0698451D, 5C0698451A, 8E0698451A, 4D0698647, E172204, 7M0698451, 425233, 425232, 5C0698451, 9404252328, 4B0698451, 5Q0698451E, 1J0698451B, 1J0698451E, 1J0698451D, 1J0698451G, 1H0698451A, 1J0698451F, 6X0698451A, 1J0698451H, 1J0698451K, 1J0698451J, 1607083280, 1J0698451M, 1J0698451L, 425241, 1J0698451P, 1001096, 1H0698451D, 1027640, 1H0698451G, 1H0698451H, 4B0698451E, 2Q0698451, 426467, 4B0698451B, 1J0698451S, 4D0698451C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.