Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Air Filter, BOSCH, 1 457 432 183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air Filter, BOSCH, 1 457 432 183
Air Filter, BOSCH, 1 457 432 183
Air Filter, BOSCH, 1 457 432 183
Air Filter, BOSCH, 1 457 432 183
Air Filter, BOSCH, 1 457 432 183
Air Filter, BOSCH, 1 457 432 183
Artikel-Nr.:
     CD020-30-1 457 432 183
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 457 432 183
EAN/GTIN:
     3165141079425
Suchbegriffe:
Luftfilter KFZ
luftfilter kfz
http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/products/1457432183PDANWHCO0000/index.html
Weitere Informationen:
OE Nummern:
60809355 (ALFA ROMEO), 71736122 (ALFA ROMEO), 71754228 (ALFA ROMEO), 1444 N8 (CITROËN), 60595381 (FIAT), 60809355 (FIAT), 71736122 (FIAT), 71754228 (FIAT), 7604091 (FIAT), 5023137 (FORD), 25069001 (GMC), 60595381 (LANCIA), 71736122 (LANCIA), 71754228 (LANCIA), 7604091 (LANCIA), 1444 N8 (PEUGEOT)
Filter Type:
Filter Insert K
Length [mm]:
242 N
Width [mm]:
131 N
Height [mm]:
59 N
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Weitere Suchbegriffe: 25069001, 60595381, 5023137, 71754228, 60809355, 71736122, 7604091, 1444N8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.