Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Starter Battery, VARTA, 5614000603162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starter Battery, VARTA, 5614000603162
Starter Battery, VARTA, 5614000603162
Artikel-Nr.:
     1495-13998
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5614000603162
EAN/GTIN:
     4016987119778
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Engineered to the highest German standardsPatented PowerFrame® grid for reliable starting power, fastrecharge and corrosion resistanceMeets all original criteria of the car manufacturerThe premium battery for vehicles with non-start-stoptechnologyUp to 15% higher starting power than Blue
Weitere Informationen:
OE Nummern:
61218363895 (BMW), 61218363896 (BMW), 61218377127 (BMW), 61218377131 (BMW), 61219069476 (BMW), BE0T5600AA (CHRYSLER), 50503180 (FIAT), 60677704 (FIAT), 1053141 (FORD), 1072331 (FORD), 1072341 (FORD), 1130884 (FORD), 1130885 (FORD), 1130887 (FORD), 1347731 (FORD), 1426519 (FORD), 1712276 (FORD), 7M0915105A (FORD), 7M0915105B (FORD), 98AB10655CA (FORD), 98AB-10655-CA (FORD), 98AX10655C4A (FORD), 98AX-10655-C4A (FORD), DS7T10655EA (FORD), DS7T-10655-EA (FORD), YS6J10655C2A (FORD), YS6J-10655-C2A (FORD), YS7J10655C2A (FORD), YS7J-10655-C2A (FORD), YS7J10655C4A (FORD), YS7J-10655-C4A (FORD), 24410AY60C (NISSAN), 24410-AY60C (NISSAN), 24410AY60D (NISSAN), 24410-AY60D (NISSAN), KE24150D05NY (NISSAN), KE241-50D05NY (NISSAN), 1201200 (OPEL), 19002983 (OPEL), 19002986 (OPEL), 19003129 (OPEL), 90540476 (OPEL), 94461110500 (PORSCHE), 99961105120 (PORSCHE), 99961106520 (PORSCHE), 7701376972 (RENAULT), 7711130088 (RENAULT), 7711222780 (RENAULT), 7711222786 (RENAULT), 9438747 (VOLVO), 000915105AC (VW), 191915105F (VW), 191915105G (VW), 191915105H (VW), PM30780PB (BENTLEY)
Voltage [V]:
12 N
Battery Capacity [Ah]:
61 N
Cold test Current, EN [A]:
600 N
Pole Positions:
0 A
Terminal Type:
1 A
Hold-down Type:
B13 A
Length [mm]:
242 N
Width [mm]:
175 N
Height [mm]:
175 N
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Weitere Suchbegriffe: autobatterie varta 61ah, autobatterie varta, autobatterie 61ah, 98AX10655C4A, YS7J10655C4A, 191915105H, 191915105G, 1130884, 98AB10655CA, 191915105F, PM30780PB, 61218377127, 7711130088, KE24150D05NY, 1130885, 19003129, BE0T5600AA, 1130887, YS7J10655C2A, 1072331, 1201200, 7701376972, 61218377131, 24410AY60C, 9438747, 24410AY60D, 7711222786, YS6J10655C2A, DS7T10655EA, 7M0915105B, 7M0915105A, 61218363895, 61218363896, 99961106520, 1347731, 1712276, 000915105AC, 99961105120, 19002983, 90540476, 19002986, 1053141, 94461110500, 7711222780, 60677704, 1072341, 1426519, 50503180, 61219069476
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
€ 6,90*
ab € 76,91*
€ 82,67*
€ 18,50*
ab € 78,89*
€ 84,68*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,3773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,2472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,5939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,5229
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Batteries
Q10105
ab € 9,45*
Zubehör
NOCO
046221120059
ab € 57,36*
Zubehör
Q-Batteries
Q9877301
ab € 12,48*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.