Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LiFe Akku
>
Artikel
Dräger X-plore 8500 Applikations-Set, Premium (IP) mit Hochkapazitäts-Akku (8-20h Laufzeit) inkl. Ladegerät + Komfortpad u. Gürtel R59540
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CCK8F-R59540
Hersteller:
Dräger
Herst.-Nr.:
R59540
EAN/GTIN:
4026056016358
Suchbegriffe:
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
LiFe Akku Ladegerät
Lithium-Eisen Akku Ladegerät
Dräger X-plore 8000 (IP) Anwendungsset Premium inkl. Hochleistungs-Akku (bis zu 8h - 20h Laufzeit) inkl. Ladegerät und Gürtel mit Komfortpad R59540
Die Verwendung eines Gebläsefiltergeräts bei der Dekontaminierung von Objekten bietet eine effektive Lösung zum Schutz ihrer Atemwege bei gleichzeitig großer Bewegungsfreiheit. Während des Dekontaminationsprozesses können schädliche Partikel, Gase oder Dämpfe freigesetzt werden, die gesundheitliche Risiken darstellen.
ROBUST:
Die Dräger X-plore 8500 Powered Luftreinigungs-Atemschutzmaske ist für den täglichen Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Sie verfügt über ein robustes Design mit Gummiprotektoren und einen hohen Eindringschutz (IP 65) gegen Staub und Wasser aus allen Richtungen.
SICHER:
Die PAPR-Einheit erkennt das angeschlossene Atemschutzgerät und wählt automatisch den korrekten Mindestdurchfluss, um Leckagen aufgrund unzureichenden Durchflusses zu vermeiden. Ein Alarmsystem signalisiert den Betrieb ohne Filter und zeigt die Sättigung des Partikelfilters an. Das Filtersystem verfügt über einen Plug-and-Play-Austausch.
KOMFORT:
Das fortschrittliche Tragesystem sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung. Das System bietet eine enge und stabile Verbindung zwischen Gürtel und Gerät. Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden (je nach verwendeten Filtern und Kopfteilen). Die einfache und effektive Ladetechnik sorgt für eine rasche Wiederaufladung. Das Gerät ist so konstruiert, dass es zu Reinigungszwecken schnell und einfach zerlegt werden kann.
LEICHTE REINIGUNG UND WARTUNG:
Die einfache und schnelle Reinigung des X-plore 8000 gewährleistet eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft des Gebläsefiltergeräts und minimiert die Ausfallzeiten während des Reinigungsprozesses. Zudem kann eine einfache und gründliche Reinigung des Gebläsefiltergeräts sicherstellen, dass keine schädlichen Rückstände im Gerät verbleiben. Darüber hinaus kann eine leichte Reinigung und Wartung des Gebläsefiltergeräts die Lebensdauer verlängern.
VIELE KOMPATIBLE FILTER:
Verschiedene Dräger X-plore 8000 Atemfilter gegen vers. Substanzen, Gase, Dämpfe sowie Partikel u. Stäube sind separat erhältlich.
LIEFERUMFANG:
Dräger X-plore 8500 (IP) Gebläseeinheit R59500
Hochleistungs Lithium Ionen Akku (8h-20h Laufzeit) R59585
X-plore 8000 Standard-Ladegerät R59780
X-plore 8000 Standardgürtel R59700
X-plore Komfortpad für Gürtel R59730
ANWENDUNGSBEREICHE MIT ENTSPRECHEN FILTERN:
Trockenbau
Schimmelentfernung
Löten
Gartenarbeit
Autoreparatur
Renovierungsarbeiten
Bootsbau
Holzarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten
Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Bau- und Abrissarbeiten
Tierzucht
SCHUTZ GEGEN MIT ENTSPRECHEN FILTERN:
Granit, Gips, Kalkstein
GfK, Silikon, Spachtelmasse
Stäube: Zement, Stein- und Beton, Holz, Mehl, Eisen, Stahl (hochlegiert)
Rost
Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
Schweißrauch (unlegiert, hochlegiert und Zink)
Glas und Mineralfasern
Kobalt- und Berylliumstaub
Glaswolle
Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
VERS. TRAGESYSTEME, ATEMFILTER U. KOPFTEILE VERFÜGBAR:
Die X-plore 8000 Serie bietet eine Vielzahl von Tragesystemen und Atemanschlüssen für verschiedene Anwendungen. Es gibt eine breite Auswahl an Masken und Hauben, Helmen mit und ohne Visier sowie Standard- und flexible Schläuche. Alle Komponenten und Zubehörteile können individuell angepasst und jederzeit aufgerüstet werden, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus stehen verschiedene Filter und Systemkomponenten zur Verfügung, um das X-plore 8000-System für jede Aufgabe optimal auszustatten.
VERFÜGBARE FILTER:
Für Dräger X-plore 8500 / 8700 (EX) Gebläsefiltergeräte (PAPR):
Dräger X-plore 8000 Vorfilter 6739730 - verwendbar mit Partkelfilter oder Kombinationsfilter
Dräger X-plore 8000 Odour-Filter 6739605 - verwendbar mit Partikelfilter
Dräger X-plore 8000 Odour-Filter Set 6739735 - verwendbar mit Partikelfilter
Dräger X-plore 8000 Filter P R SL Partikelfilter 6739535
Dräger X-plore 8000 Filter A2 6739580
Dräger X-plore 8000 Filter K2 6739585
Dräger X-plore 8000 Filter A2 P R SL 6739545
Dräger X-plore 8000 Filter A1B1E1 P R SL 6739550
Dräger X-plore 8000 Filter A1B1E1K1 Hg P R SL 6739555
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
R59540
Typ DE:
Gebläsefiltergerät
Ursprungsland:
DE
... >
Lager CCK8F
>
Gebläsefiltergeräte
>
Gebläsefiltergerät Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
life akku ladegerät
,
Gebläsefiltergerät
,
Schlauchüberzug
,
Atemschutz
,
Dräger
,
Zubehör
,
PAPR
,
Powered air respirator
,
Atemschutz Gebläseeinheit
,
Filtergebläse
,
Gebläse Atemschutzsystem
,
Gebläse-Atemschutz
,
Gebläseatemschutz
,
Filter für Gebläsefiltergerät
,
Gebläsefiltergeräte-Filter
,
Gas-Mehrbereichsfilter
,
Mehrbereichs-Gasfilter
,
Partikel-Einlegefilter
,
Partikelfilter
,
Partikelschraubfilter
,
3m partikel-einlegefilter
,
partikel einlegefilter
,
X-plore 8000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.223,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,20*
€ 1.455,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,39*
€ 1.429,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,90*
€ 1.406,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,29*
€ 1.386,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,58*
€ 1.373,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger X-plore 8000 Aufbewahrungsbox
Dräger
R59690
€ 140,97*
Ähnlich
Dräger X-plore 8000 Schlauch Hauben
Dräger
R59620
€ 70,21*
Ähnlich
Dräger X-plore 8000 Schweißergürtel, R59720
Dräger
R59720
€ 133,78*
Ähnlich
Dräger X-plore 8000 Schweißerschutzvisier (ADF), R59940
Dräger
R59940
€ 647,26*
Ähnlich
Dräger X-plore 8000 Standardhaube, lang (S/M)
Dräger
R59820
€ 76,34*
Ähnlich
Dräger X-plore 8000 Standarthaube kurz
Dräger
R59800
€ 48,63*
Ähnlich
Dräger X-plore 8000, Schlauch für Helme
Dräger
R59640
€ 69,20*
Ähnlich
Dräger X-plore 8500 Anwendungsset Basic (IP) mit Standard Akku inkl. Ladegerät + Gürtel, R59545
Dräger
R59545
€ 1.083,77*
Ähnlich
Dräger X-plore 8500 Applikation-Set Dekon, Gebläsefilter als Set mit Vollmaske X-plore 6300 R59570
Dräger
R59570
€ 1.208,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.