Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LP-E17 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9967B002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9967B002
EAN/GTIN:
     4549292020984
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Nimm auf deinen Reisen immer einen Ersatzakku mit, damit du die Aufnahmedauer mit diesem leistungsstarken, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku verlängern kannst. Er bietet für kompatible Kameras eine lang anhaltende Aufnahmeleistung. Dieser Akku ist ideal als Ersatz- oder Zusatz-Energiequelle für Reisen und langwierige Shootings.
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
1040 mAh
Zweck:
Kamera
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatible Produkte:
EOS RP EOS M6 Mark II EOS 850D EOS 250D EOS 200D EOS M6 EOS M3 EOS 760D EOS M5 EOS 750D EOS 800D EOS 77D EOS R50 EOS R8
Akku-/Batteriespannung:
7.2 V
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku digitalkamera canon, akku für canon, kamerabatterien, akku für kameras, camcorder-akkus, videokamera-akkus, ersatzakkus kamera, lithium-ionen-batterien kamera, kamera-energien, akkueinheiten kamera, akku-pack kamera, kamera-akkusets
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.