Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Standard 90g/m, 914mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Canon Standard 90g/m, 914mm
Canon Standard 90g/m, 914mm
Artikel-Nr.:
     CCFJV-97024730
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97024730
EAN/GTIN:
     8713878043520
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
30 - 75 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Maximale Rollenlänge:
110 m
Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier canon, plotterpapier, zeichenpapier, planpapier, großformatpapier, architekturpapier, CAD-Papier, technisches papier, entwurfsfolie, präsentationspapier, baupapier, grafikpapier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,24*
1 Rolle enthält 110 Meter (ab € 0,20691* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,24*
€ 39,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.