Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJM009 50 m 91,4 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Canon IJM009 50 m 91,4 cm
Canon IJM009 50 m 91,4 cm
Artikel-Nr.:
     CCFJV-97003456
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003456
EAN/GTIN:
     8713878102630
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Das IJM009 Draft Papier wird am häufigsten für Prüfplots, Entwürfe und Arbeitszeichnungen eingesetzt. Es ist ein Medium, mit welchem gute Resultate sowohl bei monochromen und farbigen Linienzeichnungen als auch bei leichten Flächenfüllungen erzielt werden.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Warentarifnummer (HS):
84439990
Rollenlänge:
50 m
Rollenbreite:
914 mm
Druckmediengewicht:
75 g/m²
Druckmedien - Stärke:
97 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier, zeichenpapier, planpapier, großformatpapier, architekturpapier, CAD-Papier, technisches papier, entwurfsfolie, präsentationspapier, baupapier, grafikpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,08*
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,50334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.