Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJM021 50 m 91,4 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Canon IJM021 50 m 91,4 cm
Canon IJM021 50 m 91,4 cm
Artikel-Nr.:
     1375-241007001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003448
EAN/GTIN:
     8713878102555
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Das IJM021 Standard Papier ist ein sehr hochwertiges weißes Papier mit besten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Arbeits- und Entwurfszeichnungen. Da es auch bei Flächenfüllungen mit geringem Tintenauftrag überzeugt, kann es als Alternative zu pigmentierten Papieren genutzt werden.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Warentarifnummer (HS):
84439990
Rollenlänge:
50 m
Rollenbreite:
914 mm
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmedien - Stärke:
105 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier canon, plotterpapier, zeichenpapier, planpapier, großformatpapier, architekturpapier, CAD-Papier, technisches papier, entwurfsfolie, präsentationspapier, baupapier, grafikpapier
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 32,84*
€ 45,16*
2 Tage
46
pro Paket
€ 7,99*
ab € 34,36*
€ 46,04*
3 Tage
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 35,65*
€ 47,75*
11 Tage
19
pro Paket
€ 6,29*
ab € 37,20*
€ 49,61*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 47,55*
€ 65,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,78*
€ 53,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,94667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 33,50*
€ 7,95*
ab € 100,00*
€ 5,95*
ab € 190,00*
€ 3,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.