|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CCFJV-97001078 Herst.-Nr.: 97001078 EAN/GTIN: 8713878075194 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 30 - 75 % | Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 30 - 75 % | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Druckmediengewicht: | 130 g/m² | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 2 Jahr(e) | Maximale Rollenlänge: | 30 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier canon, plotterpapier, zeichenpapier, planpapier, großformatpapier, architekturpapier, CAD-Papier, technisches papier, entwurfsfolie, präsentationspapier, baupapier, grafikpapier |
|  |  |
| |