|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CCFJV-8597B002 Herst.-Nr.: 8597B002 EAN/GTIN: 4960999984490 |
| |
|
|  |  |
 | Unterwegs länger aufnehmen mit dem Canon BP-820 Lithium-Ionen-Akku. Mit der Lithium-Ionen-Technologie sorgt dieser leistungsstarke Akku dafür, dass du mit einer einzigen Komplettladung deine Kamera optimal nutzen kannst – und das ganz ohne Memory-Effekt, wenn du den Akku immer auflädst, bevor er vollständig entleert ist. Dieser Akku ist ideal als Zusatzakku in der Ausrüstung oder als Ersatz für den Akku des kompatiblen Camcorders. Weitere Informationen:  |  | Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Akku-/Batteriekapazität: | 1780 mAh | Zweck: | Camcorder | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatible Produkte: | HF G10 A Kit RFD HF M30 RFD HF M300 RFD HF M31 RFD HF M32 RFD HF S20 RFD HF S200 RFD HF S21 RFD HFM301RFD HFM400RFD HFM40RFD HFM41RFD HFS30RFD VIXIA HF G10 VIXIA HF G20 VIXIA HF G30 VIXIA HF M30 VIXIA HF M300 VIXIA HF M301 VIXIA HF M31 VIXIA HF M32 VIXIA HF M40 VIXIA HF M400 VIXIA HF M41 VIXIA HF S10 VIXIA HF S100 VIXIA HF S11 VIXIA HF S20 VIXIA HF S200 VIXIA HF S21 VIXIA HF S30 VIXIA HF11 VIXIA HF20 VIXIA HF200 VIXIA HF21 VIXIA HG20 VIXIA HG21 VIXIA HF200 Flash Memory Refurbished VIXIA HF20 Dual Flash Memory Refurbished VIXIA HF21 Refurbished VIXIA HF S100 Flash Memory Refurbished VIXIA HF S10 Dual Flash Memory Refurbished VIXIA HG20 Hard Disk Drive Refurbished XA10 XA10RFD XA20 XA25 | Akku-/Batteriespannung: | 7.4 V | Produktfarbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku camcorder canon, akku für canon, kamerabatterien, akku für kameras, camcorder-akkus, videokamera-akkus, ersatzakkus kamera, lithium-ionen-batterien kamera, kamera-energien, akkueinheiten kamera, akku-pack kamera, kamera-akkusets |
|  |  |
| |