Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon DR-X10C Produktionsscanner A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon DR-X10C Produktionsscanner A3
Canon DR-X10C Produktionsscanner A3
Canon DR-X10C Dokumentenscanner
Energy Star
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2417B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2417B003
EAN/GTIN:
     4528472102009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon document scanner

Canon DR-X10C Produktionsscanner A3

Für hohe Scanansprüche ist der DR-X10C ein herausragender A3-Dokumentenscanner für mittlere Volumen, der High-End-Leistung und Zuverlässigkeit bietet.

Features:

  • Farbscans mit hoher Geschwindigkeit von 100 Seiten/Min. bei 200 und 300 dpi
  • Hervorragende Bildqualität: 600 dpi optische Auflösung
  • Zuverlässiger Einzug
  • Hohe Produktivität
  • Staubfreies Scannen
  • Lange Lebensdauer – ca. 60.000 Scanvorgänge pro Tag
  • Viele innovative Funktionen

Egal, ob Sie die Scanmöglichkeiten in Ihrem Büro verbessern oder als Scandienstleister höchste Serviceniveaus bieten möchten – der DR-X10C ist Ihren Anforderungen gewachsen. Freuen Sie sich auf Höchstgeschwindigkeiten, garantierte Zuverlässigkeit und hochwertige Ergebnisse von gleichbleibender Qualität.

Hohe Produktivität
Was auch immer Sie scannen, der DR-X10C ist dafür konzipiert, Ihre Aufträge mit maximaler Effizienz zu verarbeiten. Der A3-Scanner DR-X10C kann 100 Seiten Schwarzweiß-, Graustufen- und Farbdokumente pro Minute verarbeiten. Außerdem besteht kein Geschwindigkeitsunterschied zwischen Auflösungen von 200 dpi und 300 dpi, und bei Scans im Querformat erhöht sich die Geschwindigkeit auf unglaubliche 128 Seiten pro Minute (A4). Optimieren Sie die Verarbeitungsgeschwindigkeiten noch weiter – mit Funktionen wie automatischer Farberkennung, Erkennung der Textausrichtung und Überspringen leerer Seiten.

Bildqualität
Wenn die Bildqualität an erster Stelle steht, kommt der DR-X10C mit einer optischen Auflösung von 600 dpi und zahlreichen Bildverbesserungsfunktionen voll zur Geltung. Funktionen wie Textverbesserung, Unterdrückung von Durchscheinen, Unterdrückung des Moiré-Effekts und Farb-Dropout gewährleisten eine bessere Lesbarkeit Ihrer gescannten Dokumente. Zur Vermeidung von Staubansammlung und Verschlechterung der Bildqualität verwendet der DR-X10C eigene Lüfter und ein spezielles Wischblatt, um das Scanner-Glas nach jedem gescannten Dokument zu reinigen. Dieses staubfreie Scansystem gewährleistet eine gleichbleibend exzellente Bildqualität, verringert die Reinigungszeit und steigert die Gesamtproduktivität. Der DR-X10C ist außerdem mit einem speziellen Sensor zur genauen Bestimmung der Seitengröße und Schräglagenkorrektur ausgestattet.

Bekannte Zuverlässigkeit
Die aktive Drehmomentsteuerung ermöglicht zuverlässiges Einziehen und Trennen zahlreicher Medien, indem das Drehmoment der Trennwalze für eine optimale Trennung auch empfindlicher und dünner Dokumente elektronisch angepasst werden kann. Drei separat gesteuerte Ultraschallsensoren sorgen für eine präzise Erkennung von Doppelblatteinzügen und minimieren somit das Risiko von Datenverlust. Mit dem innovativen Doppelblatteinzug-Wiederholsystem werden Dokumente automatisch ohne Eingreifen des Benutzers erneut eingezogen.

Zusätzliche Kontrolle
Die leistungsfähige CapturePerfect-Software ist im Lieferumfang des DR-X10C enthalten. Zu optional erhältlichem Zubehör zählen Pre-Imprinter, Post-Imprinter, Barcode-Modul, Patchcode-Reader und das optionale Kofax-Schnittstellenmodul.

Technische Daten:

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

  • Type: Duplex-DIN A3 Dokumentenscanner
  • Scanning Unit Sensor: CMOS CIS-3-Zeilen-Sensor
  • Optical Resolution: 600 dpi
  • Light Source: 3 Farben RGB LED
  • Scanning Speed Hochformat (A4) Einseitig:
    - Schwarzweiß/Graustufen: 200/300 dpi 100 Seiten/Min.
    - Farbe: 200 dpi 100 Seiten/Min.
    - Farbe: 300 dpi 100 Seiten/Min.
  • Scanning Speed Hochformat (A4) Beidseitig:
    - Schwarzweiß/Graustufen: 200/300 dpi 200 Bilder/Min.
    - Farbe: 200 dpi 200 Bilder/Min.
    - Farbe: 300 dpi 170 Bilder/Min.
  • Scanning Speed Querformat (A4) Einseitig:
    - Schwarzweiß/Graustufen: 200/300 dpi 128 Seiten/Min.
    - Farbe: 200 dpi 128 Seiten/Min.
    - Farbe: 300 dpi 128 Seiten/Min.
  • Scanning Speed Querformat (A4) Beidseitig:
    - Schwarzweiß/Graustufen: 200/300 dpi 256 Bilder/Min.
    - Farbe: 200 dpi 256 Bilder/Min.
    - Farbe: 300 dpi 170 Bilder/Min.
  • Power Requirements: Wechselstrom 220 - 240 V (50/60 Hz)
  • Power Consumption: Scan-Modus: 125 W, Standby-Modus: 4,5 W, Stromversorgung AUS: 0 W
  • Operating Environment: 10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F), Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 % (kondensationsfrei)
  • Environmental Compliance: RoHS und ENERGY STAR

DOKUMENTENGRÖßE

  • Width: 50,8 - 305 mm
  • Length: 70 - 432 mm
  • Thickness:
    - Automatisch: 52 - 123 g/m² (0,06 - 0,15 mm)
    - Gerader Papierweg: 40 - 255 g/m² (0,05 - 0,30 mm)
  • Long Document Mode: Max. 1.000 mm (kann im Bedienfeld eingestellt werden), (Stärke: < 0,2 mm, Dateigröße: max. 348 MB)
  • Paper Separation: Retard Roller
  • Feeder Capacity:
    - 500 Blatt (80 g/m²)
    - Wählbar: 500, 300, 100 Blatt sowie manueller Einzug, gerader Papierlauf und versetzbare Zufuhr mit Schiebereglern
  • Output Resolution: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

DOKUMENTENAUSGABE

  • Binary: Schwarzweiß/Fehlerdiffusion/erweiterte Textverbesserung I &II
  • Grayscale: 8-Bit (256 Stufen) Graustufen
  • Colour: 24-Bit-Farbe

BILDVERARBEITUNG

  • Automatische Seitengrößenerkennung & Schieflagenkorrektur
  • "Leere Seiten löschen"-Funktion
  • Textausrichtungs-Erkennung
  • Automatische Farberkennung
  • Farbausblendung & Farbverstärkung (RGB und manuell einstellbar)
  • Erweiterte Textverbesserung (I und II)
  • Moiré-Verminderung
  • Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen
  • Stapeltrennung
  • Automatische Lochrandentfernung
  • Multistream

GERÄTEFUNKTIONEN

  • Auto Power ON/OFF (via USB)
  • Schneller Wiederherstellungs-Modus
  • Doppelzufuhr-Erkennung über Ultraschall (3 Sensoren können unabhängig aktiviert werden)
  • Manueller Feeder Modus / Gerader Papierweg
  • Aktive Separations-Drehmomentregelung
  • Automatischer Neuversuch bei Doppelblattzufuhr
  • Auftrags- / Benutzer-Buttons
  • Zählmodus zum Verifizieren gescannter Seitenzahl
  • Buzzer-Alarm
  • Umschaltbarer Scan-Hintergrund (Weiß oder Schwarz)

ABMESSUNGEN BENUTZEROBERFLÄCHE

  • Interface:
    - Duale Schnittstelle (Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 und SCS1-3)
    - Optionale Kofak Hardware VRS Card (erhätlich ab Sommer 2008)
  • Dimensions (mm):
    - 52,8 x 56,3 x 37,5 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)
    - 52,8 x 86,1 x 43,2 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)
  • Weight: ca. 39 kg
  • Bundled Software:
    - ISIS/TWAIN-Treiber (Windows 2000 SP4, XP SP2, XP 64bit, Vista SP1 and Vista 64bit SP1 )
    - Capture Perfect 3.0
  • Option:
    - Pre-Imprinter
    - Post-Imprinter
    - Patchcode-Decoder
    - Barcode-Modul III
    - Kofax Hardware VRS (CGA) Card

VERBRAUCHSMATERIAL

  • Verbrauchsmaterial: Austauschrollensatz, Reinigungsblätter, Tintenpatronen
  • Tägliche Ausgabeleistung: 1.000 - 60.000 Scans pro Tag
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.941,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.240,39*
€ 13.376,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.167,19*
€ 13.288,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.987,29*
€ 13.074,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.941,76*
€ 13.020,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.