Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Speedlite Blitzgerät 430 EX III-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Speedlite Blitzgerät 430 EX III-RT
Canon Speedlite Blitzgerät 430 EX III-RT
Canon Speedlite 430 EX III RT
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0585C011AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0585C011AA
EAN/GTIN:
     8714574632926
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz

Canon Speedlite Blitzgerät 430 EX III-RT

Das leistungsstarke, vielseitige und kompakte Blitzgerät für neue Wege in der Ausleuchtung. Die Auslösung per Funk-Fernsteuerung macht den Einsatz als entfesseltes Blitzgerät ganz einfach und eröffnet neue und kreative Möglichkeiten in der Fotografie.

Highlights

  • Leistungsstark und dennoch kompakt genug, um es überall dabei zu haben
  • Einfache Bedienung und intuitives Interface
  • Als entfesselter Blitz einsetzbar – für den ganz individuellen Look
  • Indirekte Ausleuchtung für schmeichelhafte Porträts
  • Als Teil der EOS Familie bietet der Blitz die volle Kompatibilität mit anderen Speedlite Blitzgeräten

Leistungsstark und dennoch kompakt genug, um es überall dabei zu haben
Mit einer Leitzahl von 43 (m, ISO100) bietet das Blitzgerät genügend Leistung für die meisten Einsatzbereiche. Das Speedlite 430EX III-RT wiegt nur ca. 295 g und ist nur ca. 113,8 mm lang – dafür ist immer Platz in der Tasche. Die Stromzufuhr erfolgt durch Typ AA-Batterien (Mignonzellen), die das Blitzgerät nach vollständiger Blitzentladung in nur ca. 3,2 Sekunden wieder einsatzbereit machen.

Einfache Bedienung und intuitives Interface
Die Steuerung des Speedlite 430EX III-RT ist sehr ähnlich wie bei einer EOS Kamera. Funktionstasten bieten den direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen und ein Wahlrad ermöglicht die schnelle Anpassung der Einstellungen. Eine Feststelltaste verhindert, dass die Einstellungen versehentlich verändert werden. Das LC-Display zeigt Einstellungen und Aufnahmeinformationen auf einen Blick, wobei es dank der Beleuchtung auch bei wenig Licht gut lesbar ist.

Als entfesselter Blitz einsetzbar – für den ganz individuellen Look
Das Speedlite 430EX III-RT kann auch extern positioniert werden, um eine Ausleuchtung zu schaffen, bei der das Licht aus verschiedenen Richtungen kommt. Wird das Speedlite 430EX III-RT über Funkfrequenz gesteuert, so kann es sich selbst ohne direkten Blickkontakt bis zu 30 Meter vom Signalgeber entfernt befinden. Das sorgt für mehr Flexibilität bei der Positionierung und erweitert die Kreativität. Das Speedlite 430EX III-RT kann aber auch über ein optisches Signal gezündet werden und ist damit sofort in einem bestehenden Setup einsatzbereit. Mit einem optional erhältlichen Speedlite Transmitter ST-E2 oder dem in zahlreichen EOS Kameras integrierten Transmitter kann es aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern ferngesteuert werden. Beim Einsatz mehrerer Blitzgeräte in einer Gruppe lässt sich die Beleuchtungsstärke der ganzen Gruppe individuell steuern. Bis zu fünf Gruppen mit jeweils bis zu 15 Blitzgeräten können eingerichtet werden.

Indirekte Ausleuchtung für schmeichelhafte Porträts
Ein beweglicher Blitzkopf ermöglicht es, den Blitz so auszurichten, dass er von einer Wand oder der Decke reflektiert wird, was für eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung sorgt, die ideal für Porträts ist. Ein integrierter Reflektor sorgt dabei für ein sogenanntes Catchlight, das Licht auf die Augen des Motivs lenkt und deren Ausdruck damit betont. Setzt man den mitgelieferten Bounce-Adapter an, so wird das Blitzlicht noch besser gestreut und erscheint noch weicher. Ein mitgelieferter Farbfilter passt die Farbtemperatur des Blitzlichts besser an das Licht in Innenräumen an. Das Speedlite 430EX III-RT kann die Ausleuchtung an die Brennweite des jeweiligen Objektivs anpassen.

Als Teil der EOS Familie bietet der Blitz die volle Kompatibilität mit anderen Speedlite Blitzgeräten
In einem Verbund mit mehreren Blitzgeräten lässt sich das Speedlite 430EX III-RT mit anderen Blitzgeräten wie dem Speedlite 600EX-RT kombinieren. Ein extern positioniertes Speedlite 430EX III-RT kann sowohl mit einem Speedlite Transmitter wie dem ST-E3-RT, als auch mit dem in zahlreichen EOS Kameras integrierten Speedlite Transmitter gezündet werden.

Duale drahtlose Blitzauslösung
Da das Speedlite 430EX III-RT im externen Einsatz sowohl per Funk- als auch per optischem Signal gezündet werden kann, ist es besonders vielseitig. Wird zur Auslösung ein Funk-Signal verwendet, so kann das Blitzgerät bis zu 30 Meter vom Signalgeber entfernt stehen, ohne dass dabei ein Sichtkontakt erforderlich wäre. So kann es wesentlich flexibler positioniert werden – beispielsweise außerhalb eines Raumes, um durch das Fenster zu blitzen. Die Option zur Auslösung über ein optisches Signal, ermöglicht mit dem in vielen EOS Kameras integrierten Speedlite Transmitter (z. B. EOS 760D, EOS 70D oder EOS 7D Mark II) die Zündung des Speedlite 430EX III-RT ohne weiteres Zubehör aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern.
Weitere Suchbegriffe: Speedlite-Blitzgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,04*
€ 332,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.