| |
|
| Artikel-Nr.: C996-7580220 Herst.-Nr.: M580400515C5195 EAN/GTIN: 4030574096044 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® M 580 Der extrem schnelle 2K-Hybrid-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Anwendungsgebiete - Kleben von flügelüberdeckenden Türfüllungen
- Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.
- Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- Kleben im Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Schiffsbau
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
Eigenschaften - Extrem schnelle Durchhärtung - Klebung extrem schnell beanspruchbar
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien - Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
- Elastisch - Gleicht Bewegungen aus
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 2X190ML Kunststoff Doppelkartusche | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, kunststoffkleber kartusche, komponentenkleber, Hybrid, Klebstoff, M580, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |