| |
|
| Artikel-Nr.: C996-7085400 Herst.-Nr.: P8504C95 EAN/GTIN: 4030574050374 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® P 85 Der hochfeste Premium-PU-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Premium-PU-Klebstoff OTTOCOLL® P 85 eignet sich perfekt für extrem feste Klebungen von Metallen, Holz, Kunststoffen, Natursteinen oder Dämmplatten im Innen- und Außenbereich. Der Klebstoff bietet eine sehr schnelle Aushärtung sowie eine sehr hohe Endfestigkeit. Dank seiner aufschäumenden und spaltüberbrückenden Eigenschaften lassen sich mit dem PU-Klebstoff auch leichte Unebenheiten ausgleichen. Anwendungsgebiete - Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
- Kleben von Dämmelementen, z.B. aus Styropor®, PVC, PU etc.
- Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
Eigenschaften - Extrem hohe Endfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
- Schnelle Aushärtung - Kurze Press- und Fixierzeiten
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
- Aufschäumend / Spaltüberbrückend - Gleicht kleine Unebenheiten aus
Normen und Prüfungen - Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- LEED® v3 konform Credit IEQ 4.1: Kleb- und Dichtstoffe
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekleber, PU-Kleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, montagekleber kartusche 310ml, kunststoffkleber, kunststoffkleber kartusche, Polyurethan, Klebstoff, P85, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |